カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「sc-8000」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミディースクレーパー ノガ

    ミディースクレーパー

    ノガ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
    トラスコ品番111-2988セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個質量(g)33
  • チップ CCMT-SC (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SC (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカSC材種AC8025P逃げ角(°)7
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり(無検定)

    クボタ計装
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    用途食品、化学、鋼鉄、機材など。材質SS種類デジタル台はかり電源(V)AC100センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    材質SS質量(kg)13種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)60全高(mm)120~140計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.02センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    材質SS質量(kg)13種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)30全高(mm)120~140計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.01センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり300kg(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり300kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    材質SS質量(kg)47種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)300全高(mm)183~213計量皿寸法(mm)553×703目量(kg)0.1センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり150kg(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり150kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    材質SS質量(kg)13種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)150全高(mm)120~140計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.05センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 普通紙ロール<薄手> EPSON

    普通紙ロール<薄手>

    EPSON(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(2本)
    欠品中
    経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
    用途CAD GIS適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS幅(mm)約594厚さ(mm)0.08サイズA1長さ(m)50アズワン品番65-0393-33素材普通紙
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • ノガエージェントセット ノガ

    ノガエージェントセット

    ノガ
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
  • TTL調光コード Nikon(ニコン)

    TTL調光コード

    Nikon(ニコン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    カメラから離してTTL自動調光を行う際に使用するコードです。 AF補助光部を備え、SB-5000・SB-910・SB-900・SB-800・SB-700・SB-600との組み合わせで、SC-29のカメラ接続ユニットからAF補助光を発光できます(TTL 増灯ターミナルは備えていません)。
    適合機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D200、D90、D80、D60、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6【ミラーレス】Z 7、Z 6【スピードライト】SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500、SB-400、SB-300
  • カシオ電子ピアノPX-Sシリーズ/CDP-S100対応ソフトケース SC-800P Casio

    カシオ電子ピアノPX-Sシリーズ/CDP-S100対応ソフトケース SC-800P

    Casio
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    カシオ電子ピアノPX-S/CDP対応ソフトケース カシオ電子ピアノPX-S/CDP対応ソフトケース
  • 形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S ニコテック

    形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S

    ニコテック
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(2本)
    21日以内出荷
    「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。
  • ザセット7 ノガ

    ザセット7

    ノガ
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容NG3003、NG3710、NG3300、SC8000、NG3200、NG3700、NG3100