カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 防犯用品(1)
絞り込み
「sc-dp35」の検索結果

SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ
SecuSTATION¥9,598税込¥10,5581台当日出荷から5日以内出荷DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。消費電力(W)5防塵防水性能IP66動作湿度(%)10~90(結露無きこと)画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:10動作温度範囲(℃)-10~60有線LANRJ45 10/100M ×1口
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
大三商会(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から4日以内出荷(べタ・PA14 1/2°)種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)25.4ピッチ(mm)12
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)
大三商会¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から4日以内出荷種別スパーギヤー材質S45C形状OA歯幅(mm)35ピッチ(mm)8圧力角(°)14 1/2
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
大三商会(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷(べタ・PA14 1/2°)種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)20ピッチ(mm)16