カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sc-e04p」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器・SC-E04 富士電機

    標準形電磁接触器・SC-E04

    富士電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)25周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4

    富士電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)105周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2