カテゴリ
- 電気材料(12)
- 光ファイバーケーブル(12)
絞り込み
長さ(m)
- 1
- 1.5(1)
- 2(15)
- 3(15)
- 4(4)
- 5(16)
- 6(5)
- 7(8)
- 8(5)
- 9(2)
- 10(12)
- 12(2)
- 15(7)
- 20(7)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 100(1)
- 長さ(m)をもっと見る
芯数(C)
- 1(2)
- 2(5)
シース色
カラー(11)
ブランド
- ALPSystems(2)
- 日東工業(1)
- POFC(6)
- エイム電子(1)
- 住友電気工業(Optigate(R))(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sc-lc」の検索結果

両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,498~税込¥4,948~1本ほか11日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSM全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,398~税込¥8,138~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯光コード シングルモード OS2 黄色
POFC¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から13日以内出荷両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。色黄色芯数単芯
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷光接続箱オプション用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)コード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置両端
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色
POFC¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から6日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
エイム電子 2芯メガネコード
エイム電子¥2,998~税込¥3,298~1本7日以内出荷から12日以内出荷ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ芯数2芯