カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 制御機器(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-p3」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
純正 メンテナンスボックス エプソン SC9MB EPSON純正 メンテナンスボックス エプソン SC9MBEPSON
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
仕様メンテナンスボックス適合SC-P6050 、SC-P7050G 、SC-P7050V 、SC-P7550 、SC-P8050 、SC-P9050G 、SC-P9050V 、SC-P9550 、SC-T3450 、SC-T3450N 、SC-T3455 、SC-T3455N 、SC-T345MS1 、SC-T345MS2 、SC-T345MS3 、SC-T34MS1 、SC-T34MS2 、SC-T34MS3 、SC-T5450 、SC-T5450M 、SC-T5455 、SC-T545MS1 、SC-T545MS2 、SC-T545MS3 、SC-T54MS1 、SC-T54MS2 、SC-T54MS3種別純正品適合機種メーカーEPSONアズワン品番65-0400-07
SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ CKDSC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプCKD
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)黄銅本体形状エルボ
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRTOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
8,298税込9,128
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌日出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFTOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%);○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P関連資料(0.6MB)
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03富士電機
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル古河電工メタルケーブル
4,198税込4,618
1巻(10m)
3日以内出荷
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)
定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理SC-3頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
4,098税込4,508
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理SC-4頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDSC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,550税込1,705
1個
4日以内出荷から69日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
発泡スチロール大型保冷箱 120サイズ(カゴ車等に) ホワイトバリーン発泡スチロール大型保冷箱 120サイズ(カゴ車等に)ホワイトバリーン
8,098税込8,908
1式(6個)
4日以内出荷
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送にスーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(200個)ほか
9日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)表面処理SC-3頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂SC-3 ステン トリーマP=3大阪魂
4,689税込5,158
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理SC-3頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
SC-4 ステン トリーマP=3 大阪魂SC-4 ステン トリーマP=3大阪魂
4,689税込5,158
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO低コスト鉛フリーやに入りはんだTRUSCO
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
ショートチゼル3本組 iHelpショートチゼル3本組iHelp
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
クロムバナジウム採用で、一般木材~合板などの硬い材料にも使用できます。 ショートタイプなのでワーク(材料)と手の距離が短いです。
用途木材の、彫り作業、面取り作業等に材質刃部:クロムバナジウム グリップ:PP全長(mm)190刃幅(mm)9、15、24
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ) CKDSC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ)CKD
3,277税込3,605
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
制御方式メーターアウト本体形状エルボ
SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ CKDSC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプCKD
3,300税込3,630
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から23日以内出荷
SC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ) CKDSC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ)CKD
3,813税込4,194
1個
8日以内出荷
制御方式メーターアウト材質(本体)ポリプロピレン樹脂制御方向メータアウト本体形状エルボ
新4K8K衛星放送対応 らくらく接続3分配プラグ(入力F型プラグ 出力F型端子) SC3RKW-P マスプロ電工新4K8K衛星放送対応 らくらく接続3分配プラグ(入力F型プラグ 出力F型端子) SC3RKW-Pマスプロ電工
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
既存の配線に4K8Kチューナー・レコーダーを追加する際に便利な分配プラグです。 3つの出力(3分配器)に接続する場所を表記することで、チューナー・レコーダーの配線が簡単にできます。 1.既存配線(地デジ・BS・CS) 2.地上デジタル(UHF) 3.BS・110度CS ・特長 ・電流通過がわかるLED付 出力端子に電圧(DC15V)が加わるとLEDが光ります。 ・錆に強い金メッキプラグ・端子 ・新4K8K衛星放送対応 周波数帯域3224MHzまで対応。 ・HSマーク(ハイシールドマーク)適合品 ※一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。
対応新4K8K分配数3入出力端子入力:F型プラグ、出力:F型端子
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(200個)
9日以内出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質ステンレス十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)寸法a(mm)3.1座金外径×厚さ(mm)13×1.0表面処理SC-3寸法e(mm)10.9頭部形状六角アプセット組込寸法s(mm)10寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴
SC-3 ステン トリーマP=1 大阪魂SC-3 ステン トリーマP=1大阪魂
4,760税込5,236
1袋(50個)ほか
9日以内出荷
(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(100個)ほか
9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)表面処理SC-3頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
SC-3 ステン トリーマP=2 大阪魂SC-3 ステン トリーマP=2大阪魂
4,223税込4,645
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
SC-3ステン(+)ナベP=2 大阪魂SC-3ステン(+)ナベP=2大阪魂
7,676税込8,444
1個
9日以内出荷
長さ(mm)28十字穴番号2寸法a(mm)4.3寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5
SC-4ステン(+)アプセットP=3 大阪魂SC-4ステン(+)アプセットP=3大阪魂
8,569税込9,426
1個
9日以内出荷
ADEX VALVE A00シリーズ ParkerTAIYOADEX VALVE A00シリーズParkerTAIYO
9,698税込10,668
1個
22日以内出荷から72日以内出荷
ポート数3
16点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング16点入力/出力シンク用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
6,198税込6,818
1個
12日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-Lケーブル長(m)3定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)9.5絶縁抵抗(MΩ/km)5以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
32点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング32点入力/出力シンク用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,898税込5,388
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)9.5絶縁抵抗(MΩ/km)5以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
16点入力/16点出力混合用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング16点入力/16点出力混合用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,698税込5,168
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
ロカシャワーCP3 クリタックロカシャワーCP3クリタック(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応