カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,392)
- ねじ・ボルト・釘(1,288)
- パソコン/周辺機器(1,163)
- 制御機器(964)
- 切削工具(743)
- 作業工具(726)
- 空調・照明・電設資材(581)
- 配管・水廻り設備部材(547)
- 物流用品(520)
- バイク部品(500)
- 安全標識(477)
- 油圧機器・油圧ホース(444)
- 農業機械(439)
- 測定用品(358)
- 研磨材(312)
- 作業服(304)
- FA担当者のオススメ新商品(302)
- 電動工具(287)
- 保管用品(280)
- 科学研究・開発用品(271)
- 電気材料(259)
- 機構部品(251)
- 船舶用品・漁業資材(247)
- メカニカル部品(159)
- 事務用品(154)
- 家電(128)
- 溶接用品(127)
- 医療(123)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(114)
- 建築金物(109)
- 塗装・養生・内装用品(101)
- 清掃用品(85)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(85)
- 安全保護具(85)
- 厨房用品(80)
- 自動車補修部品(72)
- はんだ関連・静電気対策用品(71)
- 安全用品(69)
- 梱包用品(67)
- 印刷用紙/インク/印刷機(66)
- 防犯用品(64)
- 手袋(62)
- カー用品(60)
- 自転車部品(50)
- 学童・教育用品(45)
- 測量用品(土木/建設)(44)
- 建材・エクステリア(44)
- スプレー・オイル・グリス(41)
- 整備工具・収納(41)
- バッテリー・電装(40)
- 日用品(39)
- 空圧工具(39)
- 店舗什器・備品(38)
- フォークリフト・産機・建機用品(36)
- テープ(32)
- オフィス家具(29)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
- 住設機器(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- トラック輸送・安全用品(25)
- クリーンルーム用品(23)
- 接着剤・補修材(22)
- 防災用品(22)
- マスク(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 卓上消耗品(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- タイヤ・足回り(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 救急・衛生(9)
- 農業・園芸資材(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 洗車・清掃(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 塗料(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 介護用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 食品・飲料(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 縫製用品(4)
- 鈑金・塗装(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 完成車(2)
- 農具(2)
- 理美容(1)
- 自動車純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- TRUSCO(3,895)
- PISCO(ピスコ)(1,014)
- イチネンTASCO(782)
- 大阪魂(659)
- BOSCH(ボッシュ)(440)
- ホンダ(431)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(431)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(411)
- メディアカバーマーケット(367)
- シュナイダーエレクトリック(165)
- CKD(152)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- ダイヤトレンド(131)
- モートーン(123)
- 富士電機(109)
- StarTech.com(106)
- OSG(オーエスジー)(89)
- 日産ネジ(88)
- 桑名金属工業(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「scー03」の検索結果

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03
富士電機¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷から32日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
スペアテープ ハイグレードSC 3巻入
ニトムズ¥999税込¥1,0991セット(3巻)当日出荷スパイクドット粘着で繊維の間に入り込んで、細かいホコリも強力にキャッチします。 転がす方向が分かりやすい矢印印刷入りです。 めくりやすくてスパッと切れるオレンジライン入りです。 めくりやすいドライエッジを採用しました。トラスコ品番498-1260材質テープ:特殊スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP)質量(g)400テープ幅(mm)160巻数60周巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
小形スピードコントローラ SC3W
CKD¥930~税込¥1,023~1個当日出荷から68日以内出荷L形回転タイプ、シリーズが豊富最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SC-3ステン TRXタンパー(ナベコ
大阪魂¥9,032~税込¥9,935~1袋(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
(+)皿小ねじ小頭(ステンレス/SC-3)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理SC-3頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
SC-3/3F用生爪 3個セット
北川鉄工所¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷スクロールチャック用ソフトジョーです。_x000D_。一体爪。寸法(mm)S-1:35、S-10:15、S-11:7、S-2:11、S-3:29、S-4:2.5、S-5:6.55、S-6:4.7、S-7:5.7、S-8:1角度(°)S-9:120チャック寸法(mm)3
(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)
大阪魂¥4,498~税込¥4,948~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理SC-3頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)
大阪魂¥4,798~税込¥5,278~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理SC-3頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
...