カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 芯棒打込式アンカー(8)
絞り込み
ねじの呼び
- M10(8)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(5)
- SUS316(2)
長さ(mm)
- 60(8)
埋め込み深さ(mm)
- 40
- 30(2)
- 35(3)
- 45(1)
外径(Φmm)
- 10(2)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(8)
10.5
ねじ長さ(mm)
- 25(8)
25
表面処理
- パシペート(1)
- 生地/未処理(1)
パシペート・生地/未処理
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンコーテクノ(4)
- ユニカ(1)
- 大阪魂(1)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・TRUSCO
「sc1060」の検索結果

芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥21,980税込¥24,1781箱(50個)4日以内出荷材質SUS316最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)