カテゴリ
- 制御機器(3)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み

ソーチェン SC11-34(1/4インチ)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中CS1810DD/CS1210DD用ソーチェン。交換用替刃となります。適合CS1810DD/CS1210DDピッチ(mm)6.4(1/4インチ)
大画面キオスクPOSターミナル Crane1
i Min(アイミン)¥219,800税込¥241,7801個30日以内出荷設置空間や用途に合わせて選べる「4つの大型サイズバリエーション」。設置の常識を覆す「縦向き(ポートレート)・横向き(ランドスケープ)両対応」。卓上から壁掛けまで対応する「自由度の高いマウントシステム」。店内のどこからでもパッと目を引く「高輝度・高精細フルHDディスプレイ」メモリーRAM:4GB、ストレージ:64GBスピーカー3WモノラルOSAndroid 13(64ビット)プロセッサーオクタコア(デュアルコア Arm Cortex-A78 2.2GHz、ヘキサコア Arm Cortex-A55 2.0GHz)環境動作温度:-10 ~ 50℃、保管温度:-20 ~ 60℃通信規格有線LAN(1000BASE-T)、Bluetooth 5.3、Wi-Fi 6:802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)タッチパネル方式10ポイント静電容量式タッチパネル電源アダプタ入力:AC100 ~ 240V、出力:DC24V / 2.5A
コードレスミニチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら