カテゴリ
- 切削工具(5)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sc110f」の検索結果

樹脂パレット台車(フロアストッパー付)
サカエ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。仕様クイックターン方式車輪径(Φmm)125ブレーキ有無あり間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1145×193均等荷重(kg)450荷台寸法(mm)1105×1115ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可適合寸法(mm)1100×1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
樹脂パレット台車(フロアストッパー・取手付)
サカエ¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。仕様取手脱着式、クイックターン方式車輪径(Φmm)125ブレーキ有無あり間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1245×910均等荷重(kg)450荷台寸法(mm)1105×1245ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
圧力トランスミッタ 形番:GC51
長野計器¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷から32日以内出荷・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。保護構造IP65電源24V DC±10%接続ねじRc1/4設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍
Schneider Electric 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0910F7
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●コイル電圧: 110 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LC1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムのインテグレーション及び誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、ACかDCかにかかわらず物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LC1Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応していますか?. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。