カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 切削工具(1)

「sc1210m」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    セットカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • ステンレス アローアンカー 由良産商

    ステンレス アローアンカー

    由良産商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX MLCC 2.7nF 1.5kV dc 1210 (3225M) 1210SC272MAT1A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 2.7nF 1.5kV dc 1210 (3225M) 1210SC272MAT1A

    KYOCERA AVX
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり寸法(mm)3.3×2.5×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200許容差±20%静電容量2.7nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)電圧(kV)1.5dc最大動作温度(℃)125
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ
  • Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0121.1110 SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0121.1110

    SCHURTER
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●ENEC, UL. DD11. 前面 / 背面からねじ固定 パワースイッチ、ライトあり / なし 5×20 mmヒューズホルダ、別売り(RS品番: ; 5006211 5006211 )RoHS指令(10物質対応)対応