「sc12v」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
57,980税込63,778
1個
当日出荷
デンソー製 12V 130A D128.5 SC クラッチプーリ新品付
メーカートヨタ主な適合純正品番27060-75371・27060-75372・27060-75370サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
54,980税込60,478
1個
当日出荷
デンソー製 12V 100A D128.5 SC クラッチプーリ新品
メーカートヨタ主な適合純正品番27060-28301・27060-28300サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
56,980税込62,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
デンソー製 12V 100A D128.5 SC
メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
54,980税込60,478
1個
当日出荷
デンソー製 12V 150A D128.5 SC クラッチプーリ新品
メーカートヨタ主な適合純正品番27060-28340・27060-28341サービス分類リサイクル・リビルト
アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラーアンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワークワイドミュラー
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 100A D128.5 SC クラッチプーリー新品、デンソー製 12V 100A D128.5 クラッチプーリー新品、デンソー製 12V 100A D1285 SC クラッチプーリー新品
メーカートヨタ主な適合純正品番27060-31092・27060-31090・27060-31091サービス分類リサイクル・リビルト
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEE3S0512SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEE3S0512SCMurata Power Solutions
62,980税込69,278
1セット(35個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: MEE3●ロードレギュレーション: ±6%●効率: 86%●UL60950. cULus. MTBFは全負荷時公称入力でMIL-HDBK-217F FN2による値. ムラタ絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータ - MEE3シリーズ. MEE3シリーズの絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータは、業界標準のSIPパッケージを備えています。 高い効率と電力密度を特徴とし、幅広い温度範囲で3 W全負荷性能を実現します。 これらは主に、制御システムボードのローカル電源に1 kVDCのガルバニック絶縁の利点を提供するためなどに使用されます。. 最大89 %の高効率(標準) 高電力密度、2.68 W/cm 3 業界標準のピン配列 幅広い温度範囲-40 ℃ → 85 ℃で全負荷性能を発揮 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ オジデン(大阪自動電機)コントローラオジデン(大阪自動電機)
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
FA用安全エリア作りをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。4線式のマットスイッチ、センシングエッジ、テープスイッチなどに組み合わせて使用することにより、万一の電源側トラブルやスイッチ回路の断線、停電の場合でもスイッチを動作させた時と同じ出力が得られますので安全です。特に、安全対策としてマットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチなどをご使用になられる場合は併用をおすすめいたします。・SC-2形の回路は自己保持回路、またはダイレクト回路の選択が可能です。・リセット不要のダイレクト回路でご使用の場合は、リセット端子「11、12」をリード線で短絡してください。14線式マットスイッチなどに接続後、100V/200Vの電源を接続する。2常時微電流を流し、SC-2形に内蔵されたリレー接点(出力端子6-5com間)をONさせておきます。(LEDランプが緑色に点灯する)3人が乗るなどの動作をすると電圧が下がり、リレー接点がOFFになる。(LEDランプが赤色に切換る)4断線、ショート時は電圧がかからずOFFになる。(3と同じくLEDランプが赤色に切換る)5停電、またはヒューズが切れた時はリレーがOFFになる。(LEDランプが消える)3、4、5の場合に、非常停止回路が作動しますので機械が非常停止します。
仕様出力接点寿命:50,000回(AC250V-5A)材質ABS樹脂質量(g)274取付方式DINレール式(取付穴なし)消費電力(W)5入力電圧(V)AC100、200出力接点AC250V-5A、DC30V-5A (1c)
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
51,980税込57,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:SC●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:SC 2,5/ 4●コード番号:204-7670アズワン品番65-7527-23