カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
「sc13bvrakpw」の検索結果

ABS製ヘルメット (高通気タイプ)
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。頭頂部のカラーバリエーションで様々な識別が容易にできます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。 国家検定合格品。用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質(帽体)ABS樹脂質量(g)415種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナー付通気孔ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ABS製ヘルメット 高通気タイプ
ミドリ安全¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から25日以内出荷頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)415機構脱げ防止機構頭囲(cm)55~62使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用