カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sc13cm」の検索結果

EPSON純正 インクカートリッジ SC13CM シアン
EPSON¥2,998税込¥3,2981個当日出荷色シアンエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-24エコマーク認定番号18 142 003
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13C-3-5
アサ電子工業¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。最高回転数(min-1[r.p.m])12000シリーズMSC-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.42穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5穴径(mm)【Hディスク】6許容偏心(mm)0.05