カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「sc1631」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 剛彩ビット(チューブ付) ベッセル

    剛彩ビット(チューブ付)

    ベッセル
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
    40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
    用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2

    Raspberry Pi
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
    仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度2040年1月まで供給可能使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHzROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ
  • Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版)

    Raspberry Pi
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
    その他【MCU】RP2350寸法(mm)21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー)質量(g)約3電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ接触抵抗(mΩ)~20使用CPUデュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz電流容量3A動作温度範囲(℃)-20~+85(+70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
  • ピストン (STD) 1SC-E1631-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 1SC-E1631-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ

    水本機械製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
  • Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2

    Raspberry Pi
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷