カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「sc18v」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字)

    キングジム(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
  • コードレスシェア BOSCH(ボッシュ)

    コードレスシェア

    BOSCH(ボッシュ)
    109,800税込120,780特価
    1セット(1セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です
    用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.23定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)20振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
  • コードレスシェア 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスシェア 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です
    用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。質量(kg)1.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2最小切断半径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
  • ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
    759税込835
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
  • コードレスミニチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスミニチェンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
  • ROHM デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 5 A, 6 ピン パッケージSOT-457 (SC-74) ROHM

    ROHM デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 5 A, 6 ピン パッケージSOT-457 (SC-74)

    ROHM
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 38 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 Vパッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.25 W動作温度 Min = -55 ℃PチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等取付方式X-LOCK砥石径(Φmm)125
  • 部品 コードレスシェア GSC18V-16EH型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスシェア GSC18V-16EH型

    BOSCH(ボッシュ)
    89税込98
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスシェア GSC18V-16EH型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX用インレイ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。
    用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラー

    アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク

    ワイドミュラー
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech 単方向 TVSダイオードアレイ SEMTECH

    Semtech 単方向 TVSダイオードアレイ

    SEMTECH
    219,800税込241,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応