カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(1)

「sc1m70」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジットリサイクルインク EPSON対応 SC1M70対応 JIT

    ジットリサイクルインク EPSON対応 SC1M70対応

    JIT
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
    グリーン購入法適合適合SC-T7250 / SC-T7250D / SC-T52MFP / SC-T52DMFP / SC-T5250 / SC-T5250D / SC-T32MFP / SC-T3250マゼンタ適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番SC1M70インク顔料純正品番SC1M70
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC1 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC1

    EPSON
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途SC-Tシリーズ用適合機種メーカーEPSON
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 SC1・70 プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 SC1・70

    プレジール
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 SC1・70シリーズ 互換インクカートリッジです。 商業、産業で用いる大量のポスターや図面などの印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KL/SC-T32MFP/SC-T32NOB/SC-T32POP/SC-T3DMSSC/SC-T5050/SC-T5050H/SC-T5050MS/SC-T50BUN/SC-T50MSSC/SC-T50PSPC/SC-T5250/SC-T5250D/SC-T5250DH/SC-T5250H/SC-T5250MS/SC-T5250PS/SC-T52BUN/SC-T52DMFP/SC-T52DPS/SC-T52MFP/SC-T52MSSC/SC-T5DMSSC/SC-T5EMSSC/SC-T7050/SC-T7050H/SC-T7250/SC-T7250/H/SC-T7250D/SC-T7250DH/SC-T7250PS/SC-T72DPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1袋 10個入 SOURIAU

    Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1袋 10個入

    SOURIAU
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9857アズワン品番65-7553-02コンタクト形状メス
  • Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1セット 3000個入 SOURIAU

    Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1セット 3000個入

    SOURIAU
    489,800税込538,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9856アズワン品番65-7558-55
  • Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    2,898税込3,188
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    1,798税込1,978
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Microchip 電源スイッチIC MIC94063 MICROCHIP

    Microchip 電源スイッチIC MIC94063

    MICROCHIP
    3,198税込3,518
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    MIC94060-63は、1.7 → 5.5 Vの範囲で動作するように設計されたハイサイド負荷スイッチです。このデバイスは低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを備えており、2 Aを超える連続負荷電流に対応します。MIC94061及びMIC94063は、メインスイッチがOFF状態のときに、容量負荷が帯電されないように、アクティブな負荷放電回路を備えています。MIC94060-61は迅速な電源投入が可能です。MIC94062-63は、スルーレート制御の800 μs (標準)のソフトスタート電源投入により、電源レールの故障時に突入電流を防ぎます。イネーブル入力時のアクティブなプルダウンにより、MIC94060-63は、ENピンが高レベルに引き上げられるまで、デフォルトのOFF状態を維持します。入力電圧範囲: 1.7 → 5.5 V 動作電流: 2A (連続) 77 mΩ (標準) RON 制御ロジックに対応するレベルシフト内蔵、1.5 Vのロジックで動作できます。 2 μAの低静止電流 ソフトスタート: MIC94062-63 マイクロパワーシャットダウン:< 1 μA 負荷放電回路: MIC94061、MIC94063
    仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 215mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 2 (Continuous)A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mmシリーズ = MIC94063RoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルスタータASSY BIGM(丸山製作所)

    リコイルスタータASSY

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格2~11フクム図解NoMS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータASSY_No.1、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータASSY_No.1、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータASSY_No.1、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.1、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.1、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータASSY_No.1、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.1