カテゴリ
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル 日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷から5日以内出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ツィーターブラケット(セレナ用)
ALPINE¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷サイドミラー裏のピラーカバーを交換し、ツィーターを取付ける為のパネル一式です。適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種セレナ:H22/11~H28/8、C26/NC26/HC26、セレナ ハイウェイスター:H22/11~H28/8、FC26/HFC26、ランディ:H22/12 ~H28/9、SC26/SHC26/SNC26
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)