カテゴリ

  • 安全保護具(12)
  • 制御機器(10)
  • 清掃用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 防犯用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 保管用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • マスク(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc3w」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形スピードコントローラ SC3W CKD

    小形スピードコントローラ SC3W

    CKD
    930税込1,023
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    L形回転タイプ、シリーズが豊富
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    900税込990
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
  • SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ) CKD

    SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ)

    CKD
    3,277税込3,605
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
    制御方式メーターアウト本体形状エルボ
  • ワンタッチスピコン CKD

    ワンタッチスピコン

    CKD(5件のレビュー)
    912税込1,003
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
    使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCO

    ステンレスワイドスピードキャッチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • セキスイ ステンクラーものほしスタンド コスモス 積水樹脂

    セキスイ ステンクラーものほしスタンド コスモス

    積水樹脂
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    室内用のパラソル型物干し。 上段はピンチハンガーなので、靴下などの小物が干せます。 ピンチハンガーは取り外して竿に掛けられます。
    材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径25.4mm・19.1mm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)ホワイト
  • スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
    用途空圧シリンダの速度調整用に。接続口径M3質量(g)4.9タイプエルボタイプ適合チューブ外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数14以上周囲温度(℃)0~60自由流れ流量(L/min[ANR])20制御流れ流量(L/min[ANR])5.9自由流れ有効断面積(mm2)0.3制御流れ有効断面積(mm2)0.08RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~8
  • コードレス 3wayクリーナー recolte(レコルト)

    コードレス 3wayクリーナー

    recolte(レコルト)
    13,000税込14,300
    1台
    5日以内出荷
    パーツを付け替えるだけで、ハンディクリーナー・スティッククリーナー・ブロアーの3wayで使えるコードレス掃除機。広い空間や家具のすき間にはゴミを”吸引”するクリーナー、玄関やベランダには落ち葉や砂利を”飛ばす”ブロアーと用途に応じて使い分けて家中キレイに。
    セット内容本体・フロアパイプ2本・ヘッドパーツ・ブロアーパーツ・スタンド・専用USBケーブル(Cタイプ)質量(g)ハンディクリーナー時:約490、スティッククリーナー時:約810、ブロアー時:約520電源(V)DC5/2.0A消費電力(W)最大110(Hi使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンディクリーナー時:64×64×345、スティック クリーナー時:223×104×1025、ブロアー時:64×64×465連続使用時間(分)Loモード:約25/Hiモード:約15容積集じん150mL運転音(dB)最大70(Hi時)USBケーブル(m)1充電時間(時間)4.5
  • スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD

    スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付

    CKD
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から66日以内出荷
    エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
    用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC3WW60 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC3WW60

    EPSON
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    適合機種メーカーEPSON適合SC-S50650、SC-S50650H、SC-S70650、SC-S70650Hホワイト種別純正品インク容量(mL)600
  • 【屋外対応】ホームセキュリティWi-Fiカメラ C3W(1080P) EZVIZ

    【屋外対応】ホームセキュリティWi-Fiカメラ C3W(1080P)

    EZVIZ
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    夜間フルカラー暗視機能搭載 265万画素、400万画素、夜間フルカラー暗視機能、警報音&発光LED機能、鮮明なハイビジョン映像
    防塵防水性能IP67使用場所屋外画素数265万画素画角2.8mm@F1.6 水平角:103° 対角:119°照度(Lux)0.01@(F1.6,AGC ON),0 lux with IR撮影距離(m)夜間:最大30内蔵マイク対応スピーカー対応機能デイナイト:対応映像圧縮方式H.264/H.265最大解像度1920×1080ストレージmicroSDカード:最大256GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)有線LANRJ45×1(10M/100M)動作環境-30℃~-60℃湿度95%以下(結露しないこと)供給電源DC 12V/1A最大消費電力(W)6寸法(mm)72×72×150質量(g)352仕様DNR:3D DNR、WDR:DWDR
  • (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)

    大阪魂
    4,798税込5,278
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理SC-3頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • 3カ-W タンシ+-ナベSC8010-A 大阪魂

    3カ-W タンシ+-ナベSC8010-A

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    スパック+長方形角座組込です。
    十字穴番号2寸法d(mm)6.9寸法A(mm)10寸法t(mm)1.8寸法B(mm)8寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法t1(mm)頭部:1.4/角座:1.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4角座番号C4-0
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂

    六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)

    大阪魂
    4,998税込5,498
    1箱(100個)ほか
    9日以内出荷
    材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理SC-3頭部形状六角トリーマ組込
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    7,490税込8,239
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)

    大阪魂
    4,098税込4,508
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理SC-4頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • (+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)

    大阪魂
    4,498税込4,948
    1箱(100個)ほか
    9日以内出荷
    材質ステンレス十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)表面処理SC-3頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)

    大阪魂
    5,998税込6,598
    1箱(200個)
    9日以内出荷
    ねじの呼びM6ねじピッチ1材質ステンレス十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)寸法a(mm)3.1座金外径×厚さ(mm)13×1.0表面処理SC-3寸法e(mm)10.9頭部形状六角アプセット組込寸法s(mm)10寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y ケルヒャー

    イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1セット(2枚)
    当日出荷
    イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y は、面ファスナーを採用し、取り外しもタグを引っ張るだけの、ワンタッチで交換が可能です。プレミアムマイクロファイバー素材で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。 マクロファイバー製なので洗濯機などで洗うことが可能で、繰り返し使用することができます。(60℃以下の水で洗濯してください。また柔軟剤は使用しないでください。)
    適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 2 Upright、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×115×10
  • 六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂

    六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)

    大阪魂
    5,398税込5,938
    1箱(200個)ほか
    9日以内出荷
    材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理SC-4頭部形状六角トリーマ組込
  • 電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工

    電線管支持金具 吊りボルト

    ネグロス電工
    5,298税込5,828
    1箱(20個)
    欠品中
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
    適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
  • ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α ミドリ安全

    ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α

    ミドリ安全
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。 (従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能) 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 (従来品比-30g) 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0452質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ソフトカラー鉛筆 不易糊工業(フエキ)

    ソフトカラー鉛筆

    不易糊工業(フエキ)
    399税込439
    1袋(3本)
    当日出荷
    様々な素材にスラスラ書けます。 耐水性があります。
    用途ガラス・金属・プラスチック・ビニール・タイル・フィルムなど滑面への書き込みができます。
  • ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ミドリ安全

    ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
    用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
  • ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー2枚入り Y ケルヒャー

    ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー2枚入り Y

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1セット(2枚)
    欠品中
    ケルヒャースチームクリーナーのハンドブラシ用カバー2枚入りは、マイクロファイバー素材で、汚れの洗浄力や吸塵力・吸水力が高く、しっかり汚れをからめとります。取付口はゴムで絞られ保温性に優れており、頑固な汚れ落としや除菌に効果的です。取り付け、取り外しもワンタッチで簡単に行えます。
    用途シャワー室/浴槽, ガステーブルやキッチンの様々な場所に, 換気フード, 冷蔵庫(内外), 食器棚の内側、引き出し, ステンレス部分の清掃に適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe、 SG 4/4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×90×10
  • イージーフィックス フロアノズルセット Y ケルヒャー

    イージーフィックス フロアノズルセット Y

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「イージーフィックス フロアノズル」はマイクロファイバー製のクロスが付属したフロアノズルセットです。クロスの取り付けは簡単に行え、床掃除がはかどるアクセサリーです。クロスは面ファスナーで取り付けがワンタッチで行え、クロスについているタグを引っ張ると、汚れたクロスを触れずに取り外すことが可能です。 フロアノズル幅は27cmで小回りが利き、トイレなどの狭いすき間も楽に掃除ができます。パイプを左右に倒すと狭い家具の下もしっかり清掃できます。
    適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×115×100
  • ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLSRA3α ミドリ安全

    ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLSRA3α

    ミドリ安全
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用、(使用電圧7000V以下)色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63仕様通気孔:なし、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0494質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • 排気弁 重松製作所

    排気弁

    重松製作所
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
  • PWM信号制御調光器 DNライティング

    PWM信号制御調光器

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC100材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
  • IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α ミドリ安全

    IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α

    ミドリ安全
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。種類アメリカン耐衝撃性衝撃吸収ライナー付材質PC(ポリカーボネート)頭囲(cm)52.5~63仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)475寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
  • Φ28傘型排気弁 #50001 重松製作所

    Φ28傘型排気弁 #50001

    重松製作所(10件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー

    TRUSCO
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    ネオグレー材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 ミドリ安全

    ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2

    ミドリ安全
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
    用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
  • M3M5棚板隙間カバー TRUSCO

    M3M5棚板隙間カバー

    TRUSCO
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー

    TRUSCO
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    ネオグレー材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • Windflow搭載 ヘルメット ミドリ安全

    Windflow搭載 ヘルメット

    ミドリ安全
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。適合国家検定合格品トラスコ品番250-4762材質帽体:FRP樹脂色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし