カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「sc4-01-ma」の検索結果

クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
コガネイ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気