カテゴリ
- 事務用品(3)
- 制御機器(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

PROテープカートリッジ カラーラベル(パステル)
キングジム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷豊富なカラーバリエーションの中から使用シーンや用途に合わせて選べます。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
電磁開閉器
富士電機機器制御¥23,980税込¥26,3781台21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら