カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(1)

「sc52hpx」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト(コグ SC52HPX ヤンマー

    Vベルト(コグ SC52HPX

    ヤンマー
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(コグ SC52HPX
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(27件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(70件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLC形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(11件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    種類VベルトLC形寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7寸法θ40
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(238件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(162件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(160件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(109件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(273件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルト

    オレンジコグベルト RCLB形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
    用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.0有効ピッチ周長さ(inch)29
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(82件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7