カテゴリ
- 機構部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sc7500」の検索結果

ミニスクレーパー(アルミハンドル付)
ノガ(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。トラスコ品番111-2996セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC
Pioneer(パイオニア)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。最大出力(W)50×4ch/4Ω取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)定格出力(W)22×4最大消費電流(A)10
エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)
ParkerTAIYO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
ガススプリング NSCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥37,980~税込¥41,778~1本9日以内出荷NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス