カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sc9p」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字)

    キングジム(13件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色ピンクエコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(ピンクに黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(ピンクに黒文字)

    キングジム
    ¥899税込¥989
    1巻
    当日出荷
    はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。
    タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム

    テプラPROテープエコパックカラーラベル

    キングジム(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(5巻)
    当日出荷
    環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
    タイプカラーラベル/エコパックエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)
    切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)
    用途荒切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)
    切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーナーR(mm)0.3969適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。T203B084B。T203B088W。T203UE082B。T203UE086W。PX-S05B。PX-S05W。PX-S06B/W。PX-S7H5C0。PX-S155。PX-S160T。PX-S170T。PX-S170UT。PX-S270T。PX-S350。PX-S380。PX-S380C0。PX-S381L。PX-S505。PX-S705H5。PX-S711C0。PX-S711H5。PX-S730。PX-S740。PX-S840。PX-S840X。PX-S860。PX-S880X。PX-S884。PX-S884C0。PX-S885。PX-S887。PX-S5010。PX-S5040。PX-S5080。PX-S6010。PX-S6710T。PX-S7050。PX-S7050PS。PX-S7050X。PX-S7110。PX-S7110P。PX-S7110シリーズ。PX-V500。PX-V600。PX-V630。PX-V700。PX-V780。PX-W8000。VP-930R。VP-1900N2。VP-1900N2A。VP-2300N2。VP-2300N2A。VP-4300N2。VP-4300N2A。VP-4300NC0。VP-D1300。VP-D1300C0。VP-D1800。VP-D1800N。VP-D180NC0。VP-D500。VP-D500C0。VP-D800。VP-D800N。VP-D800NC0。VP-F2000。VP-F2000C0。VP-F2100。VP-F2100N。VP-F2400。VP-F2400N。VP-F4400。VP-F4400N。VP-F44KSM。VP-F44NKSM。SC-F150。SC-F15HH5。SC-F2000。SC-F2000R。SC-F2150。SC-F21KH5。SC-F2250。SC-F3050。SC-F6000。SC-F6200。SC-F6350。SC-F7100。SC-F7200。SC-F9200。SC-F9350。SC-F9450。SC-F9450H。SC-P10050。SC-P1005C0。SC-P1005PS。SC-P10H5C0。SC-P10PC0。SC-P1PH5C0。SC-P20050X。SC-P2005PS。SC-P5050G。SC-P5050V。SC-P6050。SC-P6050C0。SC-P6050H。SC-P6POP。SC-P6PSPC。SC-P6RC9。SC-P6TH5C0。SC-P7050G。SC-P7050V。SC-P7550。SC-P7550PS。SC-P7GPSPC。SC-P7VPSPC。SC-P8050。SC-P8050C0。SC-P8050H。SC-P8550DM。SC-P8ACD。SC-P8PSPC。SC-P8RC9。SC-P8TH5C0。SC-P9050G。SC-P9050V。SC-P9550。SC-P9550PS。SC-P9GPSPC。SC-P9VPSPC。SC-PX1V。SC-PX1VL。SC-PX3V。SC-PX5V2。SC-PX5VII。SC-PX7V2。SC-PX7VII。SC-R5050。SC-R5050L。SC-S30650。SC-S30650H。SC-S40650。SC-S4065X1。SC-S50650。SC-S60650。SC-S60650L。SC-S6065X1。SC-S70650。SC-S80650。SC-S80650L。SC-S8065X1。SC-T3050。SC-T3050H。SC-T3050MS。SC-T30BUN。SC-T30CFP。SC-T30KL。SC-T30MSSC。SC-T30NOB。SC-T30POP。SC-T30PSPC。SC-T3150。SC-T3150N。SC-T315C0。SC-T315NC0。SC-T31BUN。SC-T31CF。SC-T3250。SC-T3250H。SC-T3250MS。SC-T3250PS。SC-T3255。SC-T3255C0。SC-T3255H。SC-T3255PS。SC-T32BUN。SC-T32CFP。SC-T32KL。SC-T32MFP。SC-T32MSSC。SC-T32NOB。SC-T32POP。SC-T32RC9。SC-T3450。SC-T3450C0。SC-T3450N。SC-T34BUN。SC-T34CF。SC-T34MS1。SC-T34MS2。SC-T34MS3。SC-T34RC9。SC-T34SC1。SC-T34SC2。SC-T34SC3。SC-T3DMSSC。SC-T3EMSSC。SC-T3MFP2。SC-T5050。SC-T5050H。SC-T5050MS。SC-T50BUN。SC-T50MSSC。SC-T50PSPC。SC-T5150。SC-T5150N。SC-T51RC9。SC-T5250。SC-T5250D。SC-T5250DH。SC-T5250H。SC-T5250MS。SC-T5250PS。SC-T5255。SC-T5255C0。SC-T5255D。SC-T5255DH。SC-T5255H。SC-T5255PS。SC-T525DPS。SC-T52BUN。SC-T52DMFP。SC-T52DPS。SC-T52MFP。SC-T52MSSC。SC-T52RC9。SC-T5450。SC-T5450C0。SC-T54BUN。SC-T54CF。SC-T54MS1。SC-T54MS2。SC-T54MS3。SC-T54RC9。SC-T54SC1。SC-T54SC2。SC-T54SC3。SC-T5750DM。SC-T5DMFP2。SC-T5DMSSC。SC-T5DRC9。SC-T5EMSSC。SC-T5MFP2。SC-T7050。SC-T7050H。SC-T70PSPC。SC-T7250。SC-T7250D。SC-T7250DH。SC-T7250H。SC-T7250PS。SC-T7255。SC-T7255C0。SC-T7255D。SC-T7255DH。SC-T7255H。SC-T7255PS。SC-T725DPS。SC-T72DPS。SC-T72RC9。SC-T7750DM。SC-T7DRC9。SL-D8SSC。SL-D7SC0。SL-D7SSC。SL-D550。SL-D700。SL-D700S。SL-D700SC0。SL-D850。SL-D850S。SL-D1050。SL-D3000。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • D-subコネクタ プラグ 共立電子産業

    D-subコネクタ プラグ

    共立電子産業
    ¥479税込¥527
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
  • マイクロ D-sub コネクタ 日本コネクト工業

    マイクロ D-sub コネクタ

    日本コネクト工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    用途ロボット、小型駆動機器、電子機器、医療機器、計測機、 視覚システム、携帯精密機器 などピッチ(mm)1.27/0.050"使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)1000 min接触抵抗(mΩ)50(max)電流容量(A)1(at 25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC600rms(Sea Level)挿抜耐久(回)100(max)
  • インクカートリッジ EPSON

    インクカートリッジ

    EPSON
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    5日以内出荷
    このインクはSC9C70の一部仕様を変更した商品です。印刷品質や印刷可能枚数に変更はありません。プリンター本体の動作が従来と異なる点がございますが、問題なくお使いいただけます。
    適合機種SC-P6050/SC-P6050C0/SC-P6050C8/SC-P6050C9/SC-P6050H/SC-P605C7/SC-P60R1/SC-P60R2/SC-P6ARC0/SC-P6BRC0/SC-P6POP/SC-P6PSPC/SC-P6PSRC7/SC-P6RC6/SC-P6RC7/SC-P6RC8/SC-P6RC9/SC-P6TH5C0/SC-P7050G/SC-P7050V/SC-P705GC7/SC-P705VC7/SC-P7GPSPC/SC-P7GRC6/SC-P7VPSPC/SC-P7VRC6/SC-P8050/SC-P8050C0/SC-P8050C8/SC-P8050C9/SC-P8050H/SC-P80P/SC9/SC-P80R1/SC-P80R2/SC-P8ACD/SC-P8PSPC/SC-P8PSRC7/SC-P8PSRC8/SC-P8RC0/SC-P8RC6/SC-P8RC7/SC-P8RC8/SC-P8RC9/SC-P8TH5C0/SC-P9050G/SC-P9050V/SC-P9GPSPC/SC-P9GRC6/SC-P9VPSPC/SC-P9VRC6グリーン購入法適合