カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)

「scansnap ix1400」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ScanSnap iX2400 RICOH(リコー)

    ScanSnap iX2400

    RICOH(リコー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイドその他【原稿搭載】100枚ブラック方式【原稿分離】ブレーキローラー方式センサーCISインターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C読取両面45枚・90面/分原稿サイズA4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガルサイズ給紙方法ADF(自動給紙)スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応)読取方式両面読み取り
  • ScanSnap iX2400 RICOH(リコー)

    ScanSnap iX2400

    RICOH(リコー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイドその他【原稿搭載】100枚ホワイト方式【原稿分離】ブレーキローラー方式インターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C読取両面45枚・90面/分原稿サイズA3給紙方法ADF(自動給紙)スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応)読取方式両面読み取り
  • カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canon

    カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400

    Canon
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
    セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)質量(kg)約1.7形式フラットベッド型(原稿固定型)消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3エコマーク認定認定ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42光源RGB 3色LED時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi使用環境温度(℃)5~35電源供給USBバスからの供給読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビットグリーン購入法適合走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取りエコマーク認定番号18 155 026
  • ScanSnap iX2500 RICOH(リコー)

    ScanSnap iX2500

    RICOH(リコー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ScanSnap iX1600後継モデル
    センサーCIS原稿サイズA4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm)
  • ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル コクヨ

    ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル

    コクヨ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
    付属品マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み)材質金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM最大裁断枚数40枚適合替刃DN-TR01A、DN-TR01B細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • GMW697 ScanSnap iX1300 (ホワイトモデル) RICOH(リコー)

    GMW697 ScanSnap iX1300 (ホワイトモデル)

    RICOH(リコー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    A4エントリーモデル、多彩なシーンで活躍するコンパクトモデル
    センサーCIS×2(表面×1、裏面×1)
  • ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き) サンワサプライ

    ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
    材質メタル規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)ケーブル長(m)(電源)1.8接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファンなしジャンボフレーム9KBスイッチング方式Store&Forward伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)アクセス方式CSMA/CD
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2 Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2

    Canon
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
    付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)型式卓上型シートスルースキャナー質量(g)約600消費電力(W)USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下電源【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5AセンサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)R:625、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
  • GMW698 ScanSnap iX1300 (ブラックモデル) RICOH(リコー)

    GMW698 ScanSnap iX1300 (ブラックモデル)

    RICOH(リコー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    A4エントリーモデル、多彩なシーンで活躍するコンパクトモデル
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2 Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2

    Canon
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。 給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。
    付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch)仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)約2.7電源(V)100消費電力(W)(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0読取片面/両面原稿サイズ最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分アズワン品番65-0440-32使用環境湿度(%)20~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
  • ScanSnap iX110 RICOH(リコー)

    ScanSnap iX110

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    付属品USBケーブルその他【原稿搭載】1枚接続方式【USB】USB2.0/USB1.1(コネクター:Type-C)【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n準拠(IEEE802.1Xをサポート)(アクセスポイント不要のダイレクト接続をサポート)センサーCIS読取片面5.2秒/枚原稿サイズ標準モード:A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216mm×360mm、最小:25.4mm×25.4mm)/A3キャリアシート使用時(別売品):標準モードで使用可能な用紙+A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版)スキャン方式A3スキャン(2つ折り時またはA3キャリアシート(オプション品)で対応)給電方式バッテリー(USBバスパワーは充電専用)
  • レーザースキャナ Zebra Technologies

    レーザースキャナ

    Zebra Technologies(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
    用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
  • GMW701 ScanSnap SV600 RICOH(リコー)

    GMW701 ScanSnap SV600

    RICOH(リコー)
    60,980税込67,078
    1台
    翌日出荷
    多彩な原稿をそのまま置いて高速読み取り
    センサーカラーCCD原稿サイズA3横、A4横、A5横、A6横、B4横、B5横、B6横、はがき横、名刺、レター横、リーガル横、11×17インチ横、カスタムサイズ(最大:432×300mm/最小:25.4×25.4mm)※厚さが5mmを超える原稿については読み取り範囲が最大400×300mm
  • A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208II Canon

    A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208II

    Canon(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    持ち運び自在の軽量コンパクト設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。外出先でもスッと取り出して、すばやく使えるモバイル・スキャナーです。多彩な原稿対応・安定した給紙。普通紙の原稿はもちろん、ハガキやチラシ、ゴルフのスコアカードなどさまざまなサイズや厚さの原稿を簡単手軽にスキャン。より使いやすく、便利になったソフトウエア、「CaptureOnTouch」を同梱。TOP画面はユーザーの視点から設定項目をよく使うものに絞り、アイコンを大きくして、ひと目でわかるようにシンプルに構成しています。
    付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド仕様(カール量含む) 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)、消耗品:分離パッド、ドライバー:ISIS/TWAIN質量(g)約600消費電力(W)USBモード動作時:2.5以下、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.5以下電源USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5AセンサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレイ収納時:312.5×40×56.5、トレイ全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)(光源)R:625nm G:530nm B:467nmインターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面原稿サイズ(普通紙)幅 50.8~216mm、長さ 70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚 0.06~0.22mm(52~209g/m2)(名刺) 幅 49~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.45mm(128~380g/m2)(カード)幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。))(はがき)幅 88.9~108mm、長さ 127~152.4mm、紙厚 0.15~0.4mm(128~300g/m2)【種類の制限】(感圧紙)可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(USB接続時)使用環境温度(℃)温度:10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度(A4・タテ) 白黒・256階調グレースケール、片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、24bitカラー 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背景色
  • スチール裁断機 オープン工業

    スチール裁断機

    オープン工業(16件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
    材質テーブル:鉄板細断枚数PPC用紙15枚細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応
  • ハンディペーパーカッター モノタロウ

    ハンディペーパーカッター

    モノタロウ(85件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
    付属品カッター刃(直線刃)×1個サイズA4質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • スキャナー サンワダイレクト

    スキャナー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
    仕様スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS)セット内容USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROMタイプA3フラットベッド光源3色LEDインターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)解像度1200dpi×1200dpiオートパワーオフ15分保存形式BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIFプロトコルTWAIN/WIA色深度カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
  • ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃) コクヨ

    ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃)

    コクヨ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)寸法(mm)42×36×9繰り返し・詰め替え対応
  • A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/USBモデル EPSON

    A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/USBモデル

    EPSON
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2セット内容USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ)質量(kg)約3.7形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー外形寸法(mm)296×169×176電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約11適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定センサーカラーCIS×2(搭載)読取【ADF】両面同時読み取り原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時)解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙)色(本体)読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取りエコマーク認定番号20 155 014
  • ディスクカッター カール事務器

    ディスクカッター

    カール事務器(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
    仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス