カテゴリ

  • バイク部品(182)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 制御機器(24)
  • 日用品(22)
  • 家電(22)
  • 保管用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 事務用品(18)
  • 切削工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 自転車部品(13)
  • 電気材料(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 研磨材(8)
  • 安全保護具(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「scb」の検索結果

659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-F・SCBS-F クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
299税込329
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
キー溝加工用ソリッドバー SCB イスカルキー溝加工用ソリッドバー SCBイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
CNC旋盤・マシニングセンタ用です。
用途キー溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
防塵・防水等級 IP68の計量台。手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能防塵防水性能IP68動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
SCB-01 富士グローブSCB-01富士グローブ
3,998税込4,398
1双
4日以内出荷
本格的シューティング・射撃手袋。人差し指腹側の縫い目をずらしトリガーを引いた際あたりがない。甲側はシャーリング形状で握りが自然と楽にできる形状。人間工学的立体縫製を取り入れシューティングにストレスなく集中。本体は国産の牛本革を使用、一部スウェードを使用しデザインもスタイリッシュ。甲ナックル部分はにはPROHANDSの文字がジャガード織されており高級感もあり。お客様により様々なお使い方をお試し下さい。
用途射撃用手袋仕様当て付き材質国産牛本革厚さ(mm)0.6~0.7ブラック袖口仕様マジック
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)96シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.003以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
丸形キャップ(SCB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形キャップ(SCB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
55税込61
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
適合Sシリーズ用寸法(mm)Φ17.7×4
サイドカッターブレード SCB REX(レッキス工業)サイドカッターブレード SCBREX(レッキス工業)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
管内の内面に付着した汚れを除去します。
用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4700適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)10
丸形バリア(SCB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形バリア(SCB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
99税込109
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込スクリーンボックス SCB-1325 キクチ科学研究所天井埋込スクリーンボックス SCB-1325キクチ科学研究所
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
充電式マルチスクラブブラシ SCB-180-AAA-0 部品 工進充電式マルチスクラブブラシ SCB-180-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式マルチスクラブブラシ SCB-180-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SCB-180-AAA-0
充電式マルチスクラブブラシ SCB-180用ブラシセット(7種) 工進充電式マルチスクラブブラシ SCB-180用ブラシセット(7種)工進
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
色々な汚れ落としが可能な6種類のブラシセット。平面ブラシ(大・小)・球形ブラシ・円錐ブラシ・スポンジブラシ・モップ
用途交換用として適合機種SCB-180繰り返し・詰め替え対応
充電式マルチスクラブブラシ SCB-180用モップ(2枚) 工進充電式マルチスクラブブラシ SCB-180用モップ(2枚)工進
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
モップを取り換えて綺麗に掃除出来ます。2枚入り
用途交換用として適合機種SCB-180繰り返し・詰め替え対応
240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 2.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 2.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)MOTTERU
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
急速充電対応 安定した充電に最適なeMarker内蔵 USB2.0/480Mbps 温度センサー搭載 すべすべとした触りごこち ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480適合用途充電/データ転送
240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)MOTTERU
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
急速充電対応 安定した充電に最適なeMarker内蔵 USB2.0/480Mbps 温度センサー搭載 すべすべとした触りごこち ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480適合用途充電/データ転送
スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット サポート 吉川国工業所スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット サポート吉川国工業所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スタッキング可能なランドリーバスケット ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。 洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。 たっぷり入る深型メッシュバスケット。 スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。 同一商品(SCB-6シリーズ)と、「バスバスケット SCB-7」シリーズとのスタッキングが可能です。
材質ポリプロピレン質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×465×332
手提げ金庫 Sentry手提げ金庫Sentry(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレーライトグレー材質(本体)スチール錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠
スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング 吉川国工業所スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット L スタッキング吉川国工業所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
スタッキング可能なランドリーバスケット ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。 洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。 深型でまとめてたっぷり収納できるラージサイズのメッシュバスケット。 スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。 同一商品(SCB-11シリーズ)と、「SCB-11」「SCB-14」シリーズとのスタッキングが可能です。
材質ポリプロピレン質量(g)1040寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×455×390 (ハンドルスタンド時の537)
ステンレスカット板 TRUSCOステンレスカット板TRUSCO(2件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグ角型 吉野コンテナバッグ角型吉野(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
スカンジナビアスタイル バスケット L 吉川国工業所スカンジナビアスタイル バスケット L吉川国工業所(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
シンプル・北欧スタイルのランドリーバスケット種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。 ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメ。 洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。 長方形タイプのメッシュバスケット。深型でまとめてたっぷり収納できるラージサイズ。 持ち手は束ねて握りやすい。腕も通しやすく、持ち運びに便利。
材質ポリプロピレン質量(g)1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×475×393
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
スカンジナビアスタイル バスバスケット SS 吉川国工業所スカンジナビアスタイル バスバスケット SS吉川国工業所
699税込769
1個
当日出荷
スタッキングできるランドリーバスケットスカンジナビアスタイルスタッキングランドリーバスケットSSブラウンSCB-14種類やカラーが豊富なスカンジナビアスタイルのバスケット。 ランドリーや収納など色々な用途で活躍。また、シリーズで組み合わせての使用もオススメ。スタッキング機能付き。 「スタッキングランドリーバスケットM・L」の立てたハンドルの上に置く事ができます。 キャスター付きのフレーム「ライクイットランドリーワゴンLW-05」と組み合わせて、2段式のランドリーバスケットとして使用できます。
使用場所脱衣所材質ポリプロピレンブラウン質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×455×125
スカンジナビアスタイル バスバスケット 吉川国工業所スカンジナビアスタイル バスバスケット吉川国工業所
959税込1,055
1個
3日以内出荷
種類やカラーが豊富な【ライクイット】スカンジナビアスタイルのバスケット。ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメ。持ち手付きの浅型バスケット。柔らかい素材で、弾力性があります。スタッキング機能付き。「ランドリーサポートバスケットSCB-6」の立てたハンドルの上に置く事ができます。
材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×455×253
スカンジナビアスタイル ミニバスケット 吉川国工業所スカンジナビアスタイル ミニバスケット吉川国工業所
649税込714
1個
当日出荷
シンプル・北欧スタイルの小物収納バスケット種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。 ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメ。ミニサイズのメッシュバスケット。 洗剤や消耗品のストック入れ、化粧品、ケア用品などの小物収納に。持ち手付きで持ち運び楽々。
材質ポリプロピレン質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×306×136
プロゾーン ソフトマルチショルダー PROZONEプロゾーン ソフトマルチショルダーPROZONE(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐荷重8kg。・ハンドル付で持ちやすい。・小物を引っ掛けられる穴付き。・背面カーブで体にフィットハンドル付きで持ちやすい
用途さまざま場面で大活躍仕様肩掛けベルト付材質(本体)低密度ポリエチレン耐荷重(kg)8外寸(mm)幅360×高さ299×奥行184製品質量(g)480耐熱温度(℃)70材質(ベルト)ポリプロピレン耐冷温度(℃)-20
厚鋼ステンレスBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼ステンレスBOXコネクタ日本シーム工業
24,980税込27,478
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。この商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
ネジ変換ボルト ラクテムネジ変換ボルトラクテム(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。付属品座金材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
スカンジナビアバスケット S 吉川国工業所スカンジナビアバスケット S吉川国工業所
899税込989
1個
当日出荷
シンプル・北欧スタイルのランドリーバスケット種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。 ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメ。 洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。 長方形タイプのメッシュバスケット。狭い脱衣所でも扱いやすいスモールサイズ。 持ち手は束ねて握りやすい。腕も通しやすく、持ち運びに便利。
ブラウン材質ポリプロピレン質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×392×223
SUS製アイボルト ホシモトSUS製アイボルトホシモト(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
18-8クリーンバスケットA型(深型) SUGICO(スギコ)18-8クリーンバスケットA型(深型)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)仕様5メッシュ、取っ手付金網線径(mm)0.75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スカンジナビアスタイル バスケットM ライクイットスカンジナビアスタイル バスケットMライクイット(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)(約)730寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)305×458×263
バイオマスソフトカードケース ミワックスバイオマスソフトカードケースミワックス
82税込90
1枚
当日出荷から翌々日出荷
素材の一部にバイオマス素材を使用したソフトカードケースです。
材質軟質塩化ビニール製クリア生地厚(mm)0.3グリーン購入法適合
工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン スイデン工場扇用 無段変速ワイヤードリモコンスイデン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 0883
ステンレスダクト用巻バンド 昭和コーポレーションステンレスダクト用巻バンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.5板幅(mm)23
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L ベルソスポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22Lベルソス
22,980税込25,278
1台(22L)
当日出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320容量(L)22間口(mm)600電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/24消費電力(W)65寸法(幅)約600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340ハンドルあり電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20寸法(高さ)(mm)約340
スカンジナビアスタイル バスバスケット 吉川国工業所スカンジナビアスタイル バスバスケット吉川国工業所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
スタッキングできるランドリーバスケット種類やカラーが豊富なライクイット【like-it】のバスケット。 ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメ。 ランドリーから小物収納まで、マルチに使用できます。スタッキング機能付き。 「スタッキングランドリーバスケットM・L」の立てたハンドルの上に置く事ができます。 キャスター付きのフレーム「ライクイットランドリーワゴンLW-05」と組み合わせて、2段式のランドリーバスケットとして使用できます。 組合せ可能なワゴン:
使用場所脱衣所適合(組合せ可能なワゴン)ライクイットランドリーワゴンLW-05の上段材質ポリプロピレンホワイトタイプSS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×455×125
関連キーワード
...