カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「scb50」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナバッグ丸型 吉野

    コンテナバッグ丸型

    吉野(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
  • SDSコアビットボディ KIドリル

    SDSコアビットボディ

    KIドリル
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
  • SDSコアビットSDSシャンク KIドリル

    SDSコアビットSDSシャンク

    KIドリル
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)150使用条件回転+振動
  • 折り畳みコンテナバッグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    折り畳みコンテナバッグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コンテナごと入るバッグです。透明ポケット(A5対応)が正面背面の両面にあり、送り状はもちろんイベントブースNO等も収納できます。使わない時はコンパクトに畳んで邪魔になりません。イベントや展示会にも活躍します。タイヤコードに使用する強力ナイロン糸を使用して織られた超強力ナイロン織物ビートテックスを採用しています。
    用途折り畳みコンテナ搬送に。仕様ダブルファスナー(穴直径3.8mm)材質ビートテックス
  • シャギークッションペットベッド アイリスオーヤマ

    シャギークッションペットベッド

    アイリスオーヤマ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    素材にこだわったトレンド感のあるおしゃれなクッションペットベッドです。こだわりの生地を使用しています(シャギー)。トレンド感のあるおしゃれなカラーです。素材の質感も相まってインテリアにマッチします。手洗いが可能で、いつでも清潔です。ベッドの底面には滑り止め付きで安心です。
    質量(g)600適合種別(目安)小型犬、猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ500×160
  • コンテナバッグ丸型(反転ベルト付) 吉野

    コンテナバッグ丸型(反転ベルト付)

    吉野
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様排出口なし、ラミネートなしトラスコ品番835-8691質量(kg)1.7外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800最大充填質量(kg)500
  • コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型 吉野

    コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型

    吉野(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途肥料・飼料用に。
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    ¥21,738税込¥23,912
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • スタッキングチェア NSCシリーズ TOKIO(藤沢工業)

    スタッキングチェア NSCシリーズ

    TOKIO(藤沢工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    11日以内出荷
    平積み4脚までスタッキングできます。連結樹脂により、しっかりと連結固定することができます。移動に便利な取っ手付き。
    質量(kg)3.8高さ(mm)798張地PVCレザー肘掛なし座幅(mm)380座高(mm)430座奥行(mm)420スタッキング可
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインバースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライド作動を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • マントルヒーター MS-Cシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Cシリーズ

    アズワン
    ¥52,700税込¥57,970
    1台
    23日以内出荷
    アルミ製パウダーコーティングケース付き
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-F・SCBS-F クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 止め輪 阪上製作所

    止め輪

    阪上製作所
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングボルト ナベヤ

    クランピングボルト

    ナベヤ
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • ペンシリンダ PBシリーズ AirTAC

    ペンシリンダ PBシリーズ

    AirTAC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷