「scb70」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚鋼ステンレスBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ステンレスBOXコネクタ

    日本シーム工業
    41,980税込46,178
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。この商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    37,380税込41,118
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 厚鋼用裸ステンレスBOXコン 日本シーム工業

    厚鋼用裸ステンレスBOXコン

    日本シーム工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • 厚鋼用ブレードステンボッコン 日本シーム工業

    厚鋼用ブレードステンボッコン

    日本シーム工業
    65,980税込72,578
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ステンレス製ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WSCA,WLS,KJWS等)にも対応しております
    対応非防水
  • SCB700-2R 両開き サンコー(三甲)

    SCB700-2R 両開き

    サンコー(三甲)
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    材質PE容量(L)700外寸(mm)1418×670×1067、バー:1574内寸(mm)1281×569×844キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー高さ(mm)685RoHS指令(10物質対応)対応