カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)

「scc1000」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズDESCO
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。
仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10%材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)厚さ(μm)65内寸(mm)102×152引張強度60N/inch以上表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)アズワン品番2-2680-01
2WAY サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)2WAY サイクロン式スティッククリーナーYAMAZEN(山善)
6,398税込7,038
1台
欠品中
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY付属品フロアノズル、隙間ノズル、延長管質量(kg)1.45質量(g)1450電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)600吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.5電源コード(m)約4集塵方式サイクロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105電源タイプコード式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105集塵容量(mL)500
シールチェーンクリーナー 1000ml SCC-1 プロトシールチェーンクリーナー 1000ml SCC-1プロト
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:SCC-1泥油も少量ですっきりスピーディーに洗浄販売備考:泥油も少量ですっきりスピーディーに洗浄使用箇所:チェーン容量[ミリリッター]:1000備考:脱脂剤(プラ・ABS・PP等脱脂可)関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027,SCC-1
仕様【関連商品】品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027,SCC-1適合チェーン容量(mL)1000備考脱脂剤(プラ・ABS・PP等脱脂可)使用箇所チェーン危険物の類別非危険物
Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
339税込373
1袋(10個)
7日以内出荷
Murata DE1E シリーズ 1000 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-33
静電気シールドバッグ DESCO静電気シールドバッグDESCO(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1袋(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入VISHAY
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-12
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 250個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 250個入VISHAY
92,980税込102,278
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:17mm●長さ:47mm●高さ:21mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-08
SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入VISHAY
85,980税込94,578
1袋(250個)
7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-11
RS PRO オシロスコープソフトキャリングケース RS PRORS PRO オシロスコープソフトキャリングケースRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ソフトキャリングバッグRS Pro RS BAG-SCCソフトキャリングケース. RS BAG-SCCソフトキャリングバッグ(黒)は、RS Pro RSDS1000CFLシリーズデジタルストレージオシロスコープ及びRS Pro RSSA3000Xシリーズスペクトラムアナライザと併用します。. 特長と利点. 色: 黒 優れた保護機能を提供 寸法: 18 x 9 x 4インチRoHS指令(10物質対応)対応
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入 VISHAYSLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入VISHAY
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:17mm●長さ:47mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-01
Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 250個入 MURATA(村田製作所)Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 250個入MURATA(村田製作所)
7,998税込8,798
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6938-32
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズDESCO
15,980税込17,578
1箱(100枚)
63日以内出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)内寸法(mm)254×305厚さ(μm)65引張強度60N/inch以上静電気帯電防止性能30V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-02透光率(%)40±10
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 補助子桁カナフジ電工
8,198税込9,018
1本
10日以内出荷
上下自在時の中間補助に使用します。
種類SHとSL共用
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら