カテゴリ
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「scc1000」の検索結果

2WAY サイクロン式スティッククリーナー
YAMAZEN(山善)¥6,398税込¥7,0381台欠品中スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY付属品フロアノズル、隙間ノズル、延長管質量(kg)1.45質量(g)1450電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)600吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.5電源コード(m)約4集塵方式サイクロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105電源タイプコード式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105集塵容量(mL)500
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ
DESCO¥5,698税込¥6,2681箱(100枚)当日出荷ヒートシールで袋を閉じることができます。仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10%材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)厚さ(μm)65内寸(mm)102×152引張強度60N/inch以上表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)アズワン品番2-2680-01
静電気シールドバッグ
DESCO(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181袋(100枚)当日出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引
NBK(鍋屋バイテック会社)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷から18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-B同士、またTSCC-M、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
シールチェーンクリーナー 1000ml SCC-1
プロト¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:SCC-1。泥油も少量ですっきりスピーディーに洗浄。販売備考:泥油も少量ですっきりスピーディーに洗浄。使用箇所:チェーン。容量[ミリリッター]:1000。備考:脱脂剤(プラ・ABS・PP等脱脂可)。関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027,SCC-1仕様【関連商品】品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027,SCC-1適合チェーン容量(mL)1000備考脱脂剤(プラ・ABS・PP等脱脂可)使用箇所チェーン危険物の類別非危険物
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 クローズロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109,800税込¥120,7801個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・全閉時にロック可能なクローズロック機構つき。緑色のレバーを押すとロックが解除されます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-M同士、またTSCC-B、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109,800税込¥120,7801個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・全開時にロック可能なオープンロック機構つき。黒色のストッパを押すとロックが解除されます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-K同士、またTSCC-B、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープン&クローズロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109,800税込¥120,7801個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・全開時にロック可能なオープン&クローズロック機構つき。レールを引き出したとき、インナースライドと中間スライドはそれぞれのポジションでロックされます。 ・全開時、緑色のレバーを引くとロックが解除されます。全閉時、緑色のレバーを押すとロックが解除されます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-Q同士、またTSCC-B、TSCC-M、TSCC-Kと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ
DESCO¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)63日以内出荷ヒートシールで袋を閉じることができます。材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)内寸法(mm)254×305厚さ(μm)65引張強度60N/inch以上静電気帯電防止性能30V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-02透光率(%)40±10
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:17mm●長さ:47mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-01
SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-12
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 250個入
VISHAY¥92,980税込¥102,2781袋(250個)欠品中仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:17mm●長さ:47mm●高さ:21mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-08
SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入
VISHAY¥85,980税込¥94,5781袋(250個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-11
RS PRO オシロスコープソフトキャリングケース
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ソフトキャリングバッグRS Pro RS BAG-SCCソフトキャリングケース. RS BAG-SCCソフトキャリングバッグ(黒)は、RS Pro RSDS1000CFLシリーズデジタルストレージオシロスコープ及びRS Pro RSSA3000Xシリーズスペクトラムアナライザと併用します。. 特長と利点. 色: 黒 優れた保護機能を提供 寸法: 18 x 9 x 4インチRoHS指令(10物質対応)対応