カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み

「scd-120p」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 daspo コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 daspo コードレス

    アイリスオーヤマ
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    【静音モード搭載】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】 ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ■静音モード ヘッドに搭載したモーターでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、図書館レベルの静かさ約45dBと高い静音性を実現しました。 「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。 ■ターボモード 既存品(SCD-120P)と比較して約2.5倍とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。 ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニットを採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。 LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ材質ABS、PC、PP、PE、POM質量(g)1900(ヘッド装着時)使用温度範囲(℃)5~35(充電)定格電圧(V)DC22.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なりますバッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)バッテリー容量(mAh)2500バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルター アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルター

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    サイクロンクリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。
    質量(g)172対応機種SCD-120P・SCD-L1P他幅(Φmm)75
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    充電式クリーナーの別売バッテリーです。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
    質量(g)185定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31対応機種SCD-120P・SCD-L1P他使用電池リチウムイオン二次電池電池寿命繰り返し充電約1000回バッテリー容量(mAh)1900
  • バッテリー急速充電器 アイリスオーヤマ

    バッテリー急速充電器

    アイリスオーヤマ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    充電式クリーナーのバッテリーCBL10820専用の急速充電器です。 通常4時間から5時間程かかる充電が、約1.5時間に短縮できるので長い時間待つことがありません。 スタイリッシュなデザインで、棚の上や床の上でも邪魔になることなく充電をすることができます。
    色ブラック質量(g)122(充電台)/117(充電アダプター)対応機種SCD-120P・SCD-160P・SCD-180・SCD-181P・SCD-L1P・SCD-P1P・SCD-R1P・HCD-A1M 他外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×69(充電台)/41×70×52(充電アダプター(※充電コードは除く)保証期間お買い上げ日より1年間充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電アダプタ)充電時間(分)約90(室温・バッテリーの使用状況などにより、充電時間が異なることがあります)充電出力電源(V)DC15/1.5A(充電アダプタ)
掃除機カテゴリ