カテゴリ
- 店舗什器・備品(16)
- パソコン/周辺機器(3)
- 梱包用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「scd222う」の検索結果

スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ
BUSICOM(ビジコム)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷ブルーバックライトに対応した液晶タイプのカスタマーディスプレイ。漢字表示可能、最大20桁X2行のFSTN液晶表示。広角度で認識でき、あらゆる業種に最適。プリンターにUSBケーブルで接続。給電を受けながら通信が可能。本体経由で、iOS、Android、Windows からBluetooth制御が可能です。Windowsでは、OPOSドライバーをご用意!Windows PCとUSBケーブル接続をすることで、直接制御が可能。使いやすいSDKをご用意。SCD222U 対応プリンター(括弧内はF/Wバージョン)。MCP21LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)。MCP31L、MCP31LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)。mPOP(Ver. 2.0以上)StarPRNT Ver.5.4以上(iOS/Android/Windows)。TSP100IIIU(Ver. 1.1以上)StarPRNT Ver.5.4以上(Android/Windows)。主な対応mPOS・決済システムとして、スマレジなどに対応しております。
ミニカスタマーディスプレイ(USB)
エフケイシステム¥23,980~税込¥26,378~1個ほか10日以内出荷コンパクトな液晶ディスプレイモデル 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、半角英数、その他100言語に対応 コンパクトサイズ147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mm USB および Bluetooth 接続 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応 表示文字数40 字(20 桁×2 行) 100 以上の言語表示をサポート 見やすい高視野角・輝度400nits OPOS ドライバー対応 角度を180°変えられる固定金具付きセット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2質量(g)約370(USBケーブル含む)電源DC 5~12V 、 500mA (USBから給電)角度(°)液晶可動角:最大180表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H)対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時)インターフェースUSB (Virtual COM Port)液晶パネルSTN LCD輝度400nits相対湿度0%~90%RH表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー解像度320(W)×32(H)ドット保存温度範囲(℃)-10~80言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応転送レート9600 or 19200bpsケーブル長(cm)約65各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI表示ドット数16×16ドット(1文字あたり)表示文字数40文字(20桁×2行)動作温度範囲(℃)-10~50文字サイズ(mm)10(H)×6(W)
カスタマーディスプレイ(RS232C)
エフケイシステム¥22,980~税込¥25,278~1個ほか10日以内出荷20桁×2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106インターフェースRS232C表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
スタンド(200-STN035)
サンワダイレクト¥2,698税込¥2,9681台当日出荷スタイリッシュなアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。 ヒンジを搭載しているので、使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下) 設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。 丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。 背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。 アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。材質アルミ、シリコーンゴム寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが16mm以下のタブレット、スマートフォン質量(g)約234寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×116×142
ミニカスタマーディスプレイ(Bluetooth)
エフケイシステム¥33,980~税込¥37,378~1個ほか10日以内出荷コンパクトな液晶ディスプレイモデル 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、半角英数、その他100言語に対応 コンパクトサイズ147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mm USB および Bluetooth 接続 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応 表示文字数40 字(20 桁×2 行) 100 以上の言語表示をサポート 見やすい高視野角・輝度400nits OPOS ドライバー対応 角度を180°変えられる固定金具付きセット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2質量(g)約370(USBケーブル含む)電源DC 5~12V 、 500mA (USBから給電)角度(°)液晶可動角:最大180表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H)対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10、Android:Ver. 4.03以降、i.OS:Ver. 07以降表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時)インターフェースBluetooth 3.0 /4.0+EDR 準拠液晶パネルSTN LCD輝度400nits相対湿度0%~90%RH表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー解像度320(W)×32(H)ドット保存温度範囲(℃)-10~80言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応転送レート115200bpsケーブル長(cm)約65各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI表示ドット数16×16ドット(1文字あたり)表示文字数40文字(20桁×2行)動作温度範囲(℃)-10~50文字サイズ(mm)10(H)×6(W)
カスタマーディスプレイ(USB)
エフケイシステム¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷USBポートからPCに接続することで動画や静止画など様々な映像を映し出す 液晶ディスプレイとして幅広いシーンで活用していただくことができます。 USB接続一本のみで映像出力/給電可能 フルフラットパネル、正面防滴仕様 高さ3段調節可能のポールスタンド 75×75 mm VESA仕様対応 タッチパネルオプション可能 綺麗な高解像度1024×600 POSソリューションに最適質量(g)約840(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約930、延長ポール×1本使用時: 約885インターフェースUSB輝度250nitsディスプレイ7インチ/ フルフラット、TFT-LCD(デジタルパネル)解像度1024×600保証期間1年間視野角水平:150°、垂直:140°動作湿度(%)20~80画面サイズ153.6(H)×90(V)mmケーブル長(cm)約130(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約104、延長ポール×1本使用時: 約117各種認証FC、 CE、 VCCIバックライト方式LED動作温度範囲(℃)-20~45適合プロセッサー1.2ギガヘルツ(GHz) 以上
カスタマーディスプレイ(USB)
エフケイシステム¥25,980~税込¥28,578~1個ほか10日以内出荷20桁x2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属品:ユーティリティーCD、AC/DCアダプター 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106インターフェースUSB表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本表示文字サイズ5.25mm(W)×9.03mm(H)コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
スタンド(100-LATAB013W)
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481台当日出荷回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。材質アルミニウム、プラスチック他色ホワイト質量(g)約990使用工具手袋耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分有効挟み幅(mm)148~225六角レンチ(mm)4組立人数1
iPad タブレットスタンド アームホルダー機構搭載 ウォールマウント対応
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個当日出荷4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド。ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応。壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属。安定性に優れた大型のスクエアベース。耐荷重1kg用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド。タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認。カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示色ブラック幅(cm)16長さ(cm)16高さ(cm)35
手動式キャッシュドロア (ミニ) 3B/6C
BUSICOM(ビジコム)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。 フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。 コイントレーの仕切りは可動式。強度の高いスチール製ボディ。仕様紙幣3種、コイン6種対応材質スチール質量(kg)約6耐荷重(kg)30環境対応RoHS対応外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×101RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式ワンタッチオープン
デュアルアームタブレットスタンド
エフケイシステム¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷タブレットが2台付けられるスマートデバイス専用スタンドです。ホルダーは大小2種類。2サイズのタブレットもしくはスマートフォンを設置可能です。 アームは支柱に対して水平方向に360度回転可能。アーム先端は上下・左右にそれぞれ180度向きを変えることが出来ます。またホルダー部分は360度回転させることが出来るので、お好みに合わせてデバイスを縦長にも横長にも出来ます。 大小のホルダーはアームから取り外し可能。上下どちらのアームにも取り付け可能となっています。2本のアームは高さ調整も出来るので、最適なポジションでの設置が可能です。 さらに重量は1.85kgと重めの作りになっており、タブレット2台を取り付けても倒れにくくなっています。 1台はカウンターの内側に向けて操作用ディスプレイとして、もう1台は外側に向けてカスタマーディスプレイとして設置することも可能です。レジ周りやその他様々なシーンでお使いいただけます。 2台のデバイスが設置可能なデュアルアームタイプ タブレット2台の重さに耐える安定した土台 360度回転する取り外し可能なホルダー 高さ・向きの細かい調整が可能なアーム 様々なデバイスに対応するホルダーサイズ色ブラック耐荷重(kg)約1.5(各アーム)本体寸法(mm)土台】Φ205【高さ】280【アーム長】150適合サイズ【S】130~178mm【L】168~205mm
感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12
エフケイシステム(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(20巻)ほか当日出荷58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん 互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。外径×幅W×内径(mm)50×58×12紙厚(μm)65印字文字白/黒ロール長さ(m)約28
手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-PO
クローバー電子(6件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。付属品ドロアーキー×2仕様3紙幣6硬貨材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×425×98RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動開閉式
レジ用サーマルロールペーパー
(152件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。用途レジスター用種別感熱紙(サーマル紙)色白長さ(m)63芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80
サーマルプリンター mC-Print3シリーズ
スター精密¥53,980~税込¥59,378~1台8日以内出荷mPOSとキッチンどちらにも使える多機能レシートプリンター付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、ロール紙ガイド、サンプルロール紙質量(kg)約1.3(ロール紙含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×140×125電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:80/58mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~75μm印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)レイアウト平置き(用紙前排出専用)印字部(mm)72、50.8、48
レジロールペーパー
(25件のレビュー)¥899税込¥9891箱(10巻)当日出荷大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!種別普通紙幅(mm)58色白タイプ高保存長さ(m)約34芯径(mm)12紙厚(mm)0.07外径(mm)60
サーマルプリンター TSP700IIシリーズ
スター精密¥69,980~税込¥76,978~1台8日以内出荷ラベル対応、オールマイティプリンター質量(kg)約1.75(ロール紙含まず)文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×213×148電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm)消費電流(A)約1.8(DC24V)印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassBレイアウト平置き/縦置き
感熱ロールペーパーハンディターミナル用
コクヨ(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5巻)当日出荷鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙