カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
「sce-86n」の検索結果

Eメール通報装置
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷8点までの信号をとりこむことができ、1点の入力に対してそれぞれ最大6種類までの通知メールを登録できます。(送信宛先数に制限はありません)。既存のインターネットの接続環境が、そのまま使用できます。携帯電話などから、本機へコマンドメールを送信することにより監視のON/OFF、現状確認、遠隔出力の制御が可能です。場所をとらないコンパクト設計のため既存の警報盤への組込などに最適です。仕様メール送信:1入力につき、注意メール、警報メール、復帰メールそれぞれ6種類のメッセージが作成可能材質樹脂質量(g)本体部/約110、端子台部/約160規格IEEE802.3/IEEE802.3u準拠出力遠隔出力:オープンドレイン出力(DC30V0.1A)8点配線接続端子式入力異常入力:無電圧接点/トランジスタ入力 8点(a/b)電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)消費電流(mA)150使用周囲温度(℃)0~+55(結露しないこと)動作環境OS:WindowsXP、WindowsVISTA、Windows7(32bit)、Windows8(32bit)、HDD:20MB以上の空き容量、CD-ROM :標準以上、LANカード:IEEE802.3/IEEE802.3準拠の10BASE-T、100BASE-Tに対応しているものケーブルUTPまたはSTPケーブルカテゴリ5(最長100m)設置場所屋内