カテゴリ
- 制御機器(6)
- クリーンルーム用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

クリーンルーム用ファイル
桜井¥9,998税込¥10,9981ケース(20冊)当日出荷無塵紙「スタクリン」を使用しており低発塵性・帯電防止に優れています。材質表紙/スタクリンSC175RC、綴具/プラスチック(2穴フラット式)色表面/ブルー、裏面/ホワイトサイズA4背幅(mm)15アズワン品番9-5647-01
帯電防止クリアファイル 50枚
桜井¥19,980税込¥21,9781冊当日出荷クリーンルー内での書類管理、および静電気対策に適したクリアファイルです。 一般のクリアファイルと異なり静電気が発生せず、ゴミを寄せ付けません。 特殊な金属イオン結合樹脂を使用。 帯電防止シールが貼ってあり、一般のファイルとの判別が容易です。サイズA4
STAT-3SF 持続型帯電防止クリアファイル
テクノスタット¥23,980税込¥26,3781冊(50枚)当日出荷高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。湿度依存性が少なく安定した電気特性。サイズA4アズワン品番61-3778-16
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFA(04)
HIROSE(ヒロセ電機)¥7,498税込¥8,2481箱(500個)当日出荷シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA(04)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷シリーズDF13最大電流(A)2.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCFA(04)
HIROSE(ヒロセ電機)¥749税込¥8241箱(31個)欠品中シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)金
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら