カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)

「scg08 ケース」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムスン GALAXY A32 5G SCG08対応 防水ケース ブラック エムディーエスサムスン GALAXY A32 5G SCG08対応 防水ケース ブラックエムディーエス
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に。
ケース カバー Galaxy A53 5G TPU ソフト 耐久性 弾力性 クリア エレコムケース カバー Galaxy A53 5G TPU ソフト 耐久性 弾力性 クリアエレコム
959税込1,055特価
1個
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用ソフトケースです。
対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1
Galaxy A23 5G ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 エレコムGalaxy A23 5G ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
ケース カバー Galaxy A53 5G TPU ハイブリッド 高硬度8H 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラック エレコムケース カバー Galaxy A53 5G TPU ハイブリッド 高硬度8H 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラックエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)ブラック材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテックLEDサーチライト MS70-1224 12/24Vマリンテック
33,980税込37,378
1式
6日以内出荷
塩害対策に関する技術の特許を出願!固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト前方向を強力に照射!特許申請中商品本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80Wマリンテック独自の防蝕構造オリジナルステンレス金具付き自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済みノイズ対策品12V/24V 共用電源2021年モデルAC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付 エレコムGalaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付エレコム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐衝撃に特化した機能を詰め込んだGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ZEROSHOCKケースです。
セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
ケース カバー Galaxy A53 5G ポリカーボネート TPU ハイブリッド スリム 角エアクッション 耐衝撃 クリア エレコムケース カバー Galaxy A53 5G ポリカーボネート TPU ハイブリッド スリム 角エアクッション 耐衝撃 クリアエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用ハイブリッドケースです。
対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
Galaxy A23 5G ケース カバー ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計 エレコムGalaxy A23 5G ケース カバー ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ソフトケースです。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリア エレコムGalaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリアエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用TOUGH SLIM LITEケースです。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(10件のレビュー)
369税込406
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット岩崎製作所
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
Galaxy A23 5G (SC-56C/SCG18) ケース 法人向け ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計 エレコムGalaxy A23 5G (SC-56C/SCG18) ケース 法人向け ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ソフトケースです。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
LED投光器 ワークライト 30W マリンテックLED投光器 ワークライト 30Wマリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
ヘビーデューティー30WワークライトWL型登場!自動車・トラック・建設機械などに強靭な構造強力防水IP69Kオスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)防水性に優れたドイチェコネクター使用4mm厚ステンレス金具付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品ドイチェコネクター型式WL30W-1224寸法(mm)W125×H87×D75質量(g)890規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)30本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)2550色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム 高透明 指紋防止 エレコムGalaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム 高透明 指紋防止エレコム(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 ガラスフィルム 高透明 フルカバー ブラック エレコムGalaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 ガラスフィルム 高透明 フルカバー ブラックエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
液晶画面カバー率99%。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20用フレーム付き液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(フレーム付き、カバー率99%)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:アクリル系粘着 、外側:ガラス、PETブラック対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整 LEPLUS NEXTGalaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整LEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本革のような風合いのレザーと丁寧な縫製が格調高さを醸し出すフラップケース/便利なカード収納(1枚)/ピタッと固定できるマグネット仕様/軽量PCケース採用/側面、底面に装着できるストラップホール搭載/長さ調整機能付「ショルダーストラップ」付属
付属品ショルダーストラップ材質PU+PCタイプ手帳型対応機種Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18特性ポケット付、マグネット付、ストラップホール搭載、ショルダーストラップ付
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A32 5G 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A32 5G 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A32 5G取付方式シリコン吸着特性反射防止
Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム アンチグレア 指紋防止 エレコムGalaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム アンチグレア 指紋防止エレコム(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
Google Pixel 8a Like standard ガラスフィルム 10H 光沢 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 8a Like standard ガラスフィルム 10H 光沢 指紋認証対応レイ・アウト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。 レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性ガラス/光沢/指紋認証対応
Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 ストラップホール付 高透明 極み設計 エレコムGalaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 ストラップホール付 高透明 極み設計エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ハイブリッドケースです。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
ガラスフィルム Galaxy A53 5G ( SC-53C / SCG15 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス エレコムガラスフィルム Galaxy A53 5G ( SC-53C / SCG15 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレスエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用液晶保護ガラスです。
対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A32 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A32 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A32 5G取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
Google Pixel 8a Like standard 失敗しない 超かんたん貼り付け キット付き ガラスフィルム 10H 光沢 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 8a Like standard 失敗しない 超かんたん貼り付け キット付き ガラスフィルム 10H 光沢 指紋認証対応レイ・アウト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
画面が綺麗に見える。PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。汚れをはじき清潔に保つ防汚コート仕様。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使える安心設計。
材質ガラス、シリコン糊サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性貼り直せる/ガラスフィルム/光沢/指紋認証対応