カテゴリ

  • 建築金物(12)
  • 電気材料(2)
絞り込み

「scg1.5」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    66税込73
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 収縮チューブ ケース入り モノタロウ

    収縮チューブ ケース入り

    モノタロウ(12件のレビュー)
    259税込285
    1パック(2m)
    当日出荷
    使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型

    ユニックス[建築金物]
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製グリル 角型防音カバー ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー

    ユニックス[建築金物]
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型 網付

    ユニックス[建築金物]
    7,398税込8,138
    1個
    16日以内出荷
    屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製グリル 角型防音カバー 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー 網付

    ユニックス[建築金物]
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    アミ付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型 網・ FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型 網・FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
関連キーワード
1.5斤特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1.5斤