カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「scg30.0」の検索結果

収縮チューブ
(848件のレビュー)¥669税込¥7361パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
ミニミニコーン slim
ブラスト興業¥749税込¥8241本翌々日出荷限られたスペースにぴったり!軽量&コンパクトで、サッと使える誘導アイテム用途注意。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。材質PE高さ(mm)約300質量(g)約240
ギヤードトロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15
iPhone 13 mini ガラス 10H光沢
レイ・アウト¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ケースと相性抜群画面が綺麗に見えるクリアタイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)40対応機種iPhone 13 mini特性ガラス、光沢、防傷加工、気泡レス