カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
「sch-900sc」の検索結果

ICコントロールヒーター
サンアート(10件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。カバーあり色赤質量(g)約850外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)定格電圧(V)単相100±10%[50/60Hz]ヒーター(W)1000電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度制御方式IC制御温度調節範囲(℃)30~100材質(カバー)ステンレス材質(先ゴム)EPT合成ゴム
コントロールヒーター
クマガイ電工¥19,980税込¥21,9781台当日出荷場所を選ばず手軽にお湯を沸かせる、電子式温度コントロールヒーター。 ハイパワーでバケツなどでお湯を沸かします! 30~100度! ※水温を下げる機能はありません。 強靭で腐食に強いチタンカートリッジヒーターを使用しています。 空焚き検知機能を搭載。一定時間空焚き状態になると自動的に通電を停止し、トラブルを防止します。リセット操作により再使用が可能です。 耐ノイズ設計、トラッキング防止プラグを採用しています。用途・建築、土木、内外装作業:作業器具の洗浄、糊の温め、屋外作業後の手足洗浄、刃物研ぎなど ・農業、漁業:種や苗の発芽促進、船舶での給湯や洗浄、屋外タンクの凍結防止、養殖用途など ・商業、工業:調理器具や食器の洗浄、魚市場での消毒や洗浄、工場内の機械や器具の洗浄など ・一般家庭:車やペットの洗浄、屋外イベントでの給湯、災害時の簡易給湯など寸法(mm)W120×D66×H462 (突起物除く)質量(g)約850定格電圧単相100V±10%50/60Hz定格消費電力(W)900電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調整範囲(℃)+30~+100 (水温を下げる機能はございません。)