「sch10 エルボ」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボベンカン機工(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボベンカン機工(12件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボベンカン機工(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ45°種類溶接式管継手
溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボMIEテクノ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス鋼形状90°ショートエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(2件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(29件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボMIEテクノ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)45°ロングエルボベンカン機工(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボベンカン機工(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みエルボ ステンレス製モノタロウ(136件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
90°エルボ(ショート) イノック90°エルボ(ショート)イノック
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング) イノック45°エルボ(ロング)イノック(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別SCH80材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手
突合せ溶接継手 (ステンレス) 90°ロングエルボ ノーブランド突合せ溶接継手 (ステンレス) 90°ロングエルボノーブランド
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
形状エルボ90°寸法F(mm)38.1
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボベンカン機工
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手
45°エルボ(ロング) イノック45°エルボ(ロング)イノック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボMIEテクノ
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス鋼形状45°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
溶接90°エルボ(ステンレス製) エスコ溶接90°エルボ(ステンレス製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
突合せ溶接式 JIS B 2313
材質ステンレス(SUS304W)形状90°質量(g)約61最高使用圧力(MPa)20k寸法F(mm)38.1最高使用圧力20k肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)21.7内径ID(Φmm)17.5
2"   溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約478寸法F(mm)76.2肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)60.5内径ID(Φmm)54.9最高使用圧力(kPa)20
2・1/2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製) エスコ2・1/2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約406寸法H(mm)39.5肉厚Sch.10S厚さT(mm)3.0最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)70.3最高使用圧力(kPa)20
2・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製) エスコ2・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約541寸法F(mm)63.5肉厚Sch.10S厚さT(mm)3.0最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)70.3最高使用圧力(kPa)20
3/4"  溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ3/4" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約78寸法F(mm)38.1肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)27.2内径ID(Φmm)23.0最高使用圧力(kPa)20
1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製) エスコ1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約189寸法F(mm)38.1肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20
溶接エルボ エスコ溶接エルボエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
突合せ溶接式。 JIS B 2313。
材質ステンレス(SUS304W)厚さ(mm)2.8寸法(mm)15.8質量(g)約64内径(Φmm)28.4外径(Φmm)34肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
3/4"  溶接 45°エルボ(ステンレス製) エスコ3/4" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約39寸法H(mm)15.8肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)27.2内径ID(Φmm)23.0最高使用圧力(kPa)20
2・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ2・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約812寸法F(mm)95.3肉厚Sch.10S厚さT(mm)3.0最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)70.3最高使用圧力(kPa)20
1/2"  溶接 45°エルボ(ステンレス製) エスコ1/2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約30寸法H(mm)15.8肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)21.7内径ID(Φmm)17.5最高使用圧力(kPa)20
1・1/4" 溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ1・1/4" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約206寸法F(mm)47.6肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1最高使用圧力(kPa)20
1・1/4" 溶接 45°エルボ(ステンレス製) エスコ1・1/4" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約103寸法H(mm)19.7肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1最高使用圧力(kPa)20
1"   溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ1" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約128寸法F(mm)38.1肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)34.0内径ID(Φmm)28.4最高使用圧力(kPa)20
1・1/2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製) エスコ1・1/2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約142寸法H(mm)23.7肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20
1・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製) エスコ1・1/2" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)厚さ(mm)2.8質量(g)約283寸法F(mm)57.2肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20
90°エルボ(ショート)SU イノック90°エルボ(ショート)SUイノック
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
材質ステンレス製形状エルボ90°種類溶接継手
2"   溶接 45°エルボ(ステンレス製) エスコ2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約238寸法H(mm)31.6肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)60.5内径ID(Φmm)54.9最高使用圧力(kPa)20