カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 溶接用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sch2」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱用シリコン サンハヤト放熱用シリコンサンハヤト(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
化学製品放熱用シリコン サンハヤト化学製品放熱用シリコンサンハヤト
5,398税込5,938
1個(100g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱シリコーンベルトヒーター(SCH)坂口電熱(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
609税込670
1セット(5本)
当日出荷
強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
用途下地検知器用針仕様5本入り本体質量(g)0.16針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
デュワーフラスコ(浅型) KGWデュワーフラスコ(浅型)KGW
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
コンベフック2 SK11コンベフック2SK11
989税込1,088
1個
当日出荷
コンベックスに取り付けて腰回りのカラビナに装着可能です。作業効率がアップします。
用途コンベックスのベルトクリップに取り付けて使用。仕様各種メーカーコンべックスに取り付け可能材質スチール / 樹脂対応幅(mm)【ベルトクリップ】29・22・18.5
SDSフラットチゼル・爪付き BOSCH(ボッシュ)SDSフラットチゼル・爪付きBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
爪加工により破つり力15%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6455適合機種各社メーカーのSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)20全長(mm)250質量(g)260
コード付ソケットホルダー付ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットホルダー付ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2本体質量(g)130定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-81RoHS指令(10物質対応)対応
カフェチェア2脚セット リゾートチェア PLEAISIR(プレジール) 住まいスタイルカフェチェア2脚セット リゾートチェア PLEAISIR(プレジール)住まいスタイル
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
自宅がパリのオープンカフェに。 新婚旅行で行ったヨーロッパの街並み。 雑誌で見かけた素敵なカフェ。 「あの雰囲気を再現するにはどうしたら いいんだろう…」 そんな事考えている方も多いのではないでしょうか? 実際に欧米のカフェで使われている 「Pleaisir(プレジール)」 シリーズは、バイヤーが たまたま休暇で訪れたフランスのニースにある カフェで、一目ぼれしたものなのです。 日本にはなかなかない形とカラーリングは、 カフェの本場で長く愛用され、継承されてきた、 スタンダードなデザイン。 実際に座ってみると、見た目の高級感に 反して軽く、急な雨でも水はけ抜群。 テラス席に置きっぱなしでも華やかさを 保つことができる 高い機能性も、長く愛用されてきた理由だと わかるのです。テラスチェア 屋外 ガーデンチェア スタッキング ラタン
用途椅子2脚セット:チェア ラタン ガーデン ガーデンファニチャー インテリア 店舗 テラス カフェ 籐 屋外かわいい寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×約600×約820座高(mm)450質量(kg)4材質アルミフレーム・PEラタン仕上粉体塗装(フレーム部分)
トグロンシャープチャンファー イワタツールトグロンシャープチャンファーイワタツール
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
回転方向右刃
トグロンシャープチャンファー DLCコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー DLCコーティングイワタツール
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
トグロンシャープチャンファー ALTコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー ALTコーティングイワタツール
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
表面処理ALT回転方向右刃
遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付ミドリ安全
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。 塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。 帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現しました。 前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。 返し機構付フルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。
用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用、電気用仕様国家検定合格品トラスコ品番321-6105材質PC(ポリカーボネート)質量(g)575色(帽体)ホワイト/スモーク頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
フィニッシングルーターカッター FreudフィニッシングルーターカッターFreud
9,998税込10,998
1本
11日以内出荷
スピードメーターケーブル NTBスピードメーターケーブルNTB(120件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途ビジネス・スクーター用
マッフル アドオンスクリーン 直線 取付金具付 700W0D243H フロスト 取付金具付 オカムラ(岡村製作所)マッフル アドオンスクリーン 直線 取付金具付 700W0D243H フロスト 取付金具付オカムラ(岡村製作所)
18,980税込20,878
1台
45日以内出荷
寸法(mm)700×243フロストグリーン購入法適合
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
柱間引込線留金物 イワブチ柱間引込線留金物イワブチ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778特価
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス
タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ステンレス洋灯吊 ニッサチェインステンレス洋灯吊ニッサチェイン
219税込241
1パック(2個)
当日出荷
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO
26,980税込29,678
1箱(3本)
翌々日出荷から95日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラーβ千代田通商
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ  おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外 ELPA防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外ELPA
399税込439
1個
3日以内出荷
ステッカー寸法:W53xH66(mm)ステッカー全体寸法:W58xH80(mm)1枚入
用途貼るだけ!かんたん対策おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などにキレイに剥がせる再剥離素材耐候性防水日本製
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
136インレイGBH2-26/2-28 BOSCH(ボッシュ)136インレイGBH2-26/2-28BOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ボッシュGBH2-26シリーズ、GBH2-28シリーズをL-BOXXに収納する際の専用インレイ
用途ボッシュGBH2-26シリーズ、GBH2-28シリーズをL-BOXXに収納する際の専用インレイ適合L-BOXX136
PicoScope 2205A 超軽量PCオシロスコープ(2ch 25MHz) Pico TechnologyPicoScope 2205A 超軽量PCオシロスコープ(2ch 25MHz)Pico Technology
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
25MHz 2チャンネルオシロスコープ USB電源供給型の低コストオシロスコープで、波形を表示します。 自動測定、シリアルデコード、シリアルデコード、持続ディスプレイ、マスクリミット試験、スペクトル分析、任意波形ジェネレーターなどのPicoScopeの標準機能すべてが含まれます。
チャンネル数2メモリー【キャプチャメモリ】16 kSRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート200 MS/s使用帯域(-3dB)25MHz、(AWG)100 kHz
耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK 特殊電極耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK特殊電極
47,980税込52,778
1箱(5kg)
4日以内出荷から34日以内出荷
溶着金属は、0.4C-25Cr-20Ni のステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属の合金含有量が多く、耐熱性・耐食性・高温強度および耐酸化性に優れています。 作業性、溶接性とも良好ですが、完全オーステナイト組織を示しますので高温割れに注意して下さい。
用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES310H-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310H-16RoHS指令(10物質対応)対応
FullBody Disco Gold Screen Protector Apple Watch 2025 46mm PanzerGlassFullBody Disco Gold Screen Protector Apple Watch 2025 46mmPanzerGlass
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
FullBody Disco Gold Screen Protector Apple Watch 2025 42mm PanzerGlassFullBody Disco Gold Screen Protector Apple Watch 2025 42mmPanzerGlass
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
FullBody Disco Silver Screen Protector Apple Watch 2025 46mm PanzerGlassFullBody Disco Silver Screen Protector Apple Watch 2025 46mmPanzerGlass
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
PanzerGlass Metal Frame Black Screen Protector Apple Watch 2025 | 42 mm PanzerGlassPanzerGlass Metal Frame Black Screen Protector Apple Watch 2025 | 42 mmPanzerGlass
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
サンドブラスト加工を施したアルミニウム製ベゼル。あなたの時計を完璧に引き立てます。軽量でありながら耐久性に優れたベゼルは、時計の洗練された美しさを保ちながら、傷や衝撃から長期間保護する堅牢性も備えています。私たちはあなたの時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、現在ではリサイクル可能なFSC(TM)認証の箱で製品をお届けしています。*2022年から2024年にかけての削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して算出されています。
対応Apple Watch シリーズ10 42mmApple Watch シリーズ11 42mm
PanzerGlass Metal Frame Black Screen Protector Apple Watch 2025 | 49 mm PanzerGlassPanzerGlass Metal Frame Black Screen Protector Apple Watch 2025 | 49 mmPanzerGlass
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー
用途サンドブラスト加工のアルミニウムベゼル
PanzerGlass Metal Frame Black Screen Protector Apple Watch 2025 | 46 mm PanzerGlassPanzerGlass Metal Frame Black Screen Protector Apple Watch 2025 | 46 mmPanzerGlass
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
サンドブラスト加工を施したアルミニウム製ベゼル。あなたの時計を完璧に引き立てます。軽量でありながら耐久性に優れたベゼルは、時計の洗練された美しさを保ちながら、傷や衝撃から長期間保護する堅牢性も備えています。私たちはあなたの時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、現在ではリサイクル可能なFSC(TM)認証の箱で製品をお届けしています。*2022年から2024年にかけての削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して算出されています。
対応Apple Watch シリーズ10 46mmApple Watch シリーズ11 46mm
耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP 特殊電極耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP特殊電極
129,800税込142,780
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH24、SCH22、HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK 特殊電極耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK特殊電極
59,980税込65,978
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10特殊電極
16,980税込18,678
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。 クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。 アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。
用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接JIS規格Z3221 ES310-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応
『パーツ販売』20 スペシャル競SC H2.75 85NR SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』20 スペシャル競SC H2.75 85NRSHIMANO(シマノ)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。