カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)

「sch80 配管」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)89.1定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3呼び径(A)80
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
WRM レジューシングインサート イハラサイエンスWRM レジューシングインサートイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサスケジュールSch・80
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別SCH80材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(鉄製)YSK(山脇産業)(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプ形状ストレート長さ(m)1
WLA 90°エルボ イハラサイエンスWLA 90°エルボイハラサイエンス
479税込527
1個
翌日出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
ステンレス管 NSSPステンレス管NSSP(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2JIS規格JIS G3459
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボMIEテクノ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
溶接式管継手(ステンレス)チーズ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)チーズベンカン機工(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別SCH10材質ステンレス(SUS304W)形状チーズ種類溶接式管継手呼び厚さSCH10S
溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)径違いチーズ淡路マテリア
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別SCH80材質炭素鋼形状径違いチーズ種類溶接式管継手
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄
14,980税込16,478
1組(6本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズベンカン機工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別SCH10SCH材質ステンレス(SUS304W)形状径違いチーズ種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH10S
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4mモリ工業
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドSUS304パイプシームレス(TP-S)ノーブランド
22,980税込25,278
1組(2本)
当日出荷から13日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(白)偏心レジューサベンカン機工
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
種別SCH80材質PT370形状偏心レジューサー種類溶接式管継手
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316L TP-A 4mノーブランド
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
高圧差込溶接形ユニオン ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形ユニオンヤマト特殊鋼
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズMIEテクノ
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
材質ステンレス鋼形状径違いチーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc×Rc×Rc呼び厚さSCH10S
溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズベンカン機工
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別SCH80材質スチール(PT370)形状チーズ種類溶接式管継手呼び厚さSCH80
溶接式管継手(ステンレス)チーズ MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)チーズMIEテクノ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
材質ステンレス鋼形状チーズ種類溶接式管継手ねじの種類Rc呼び厚さSCH10S
ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316 TP-A 4mノーブランド
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316長さ(mm)4000長さ(m)4
WTA ティー イハラサイエンスWTA ティーイハラサイエンス
559税込615
1個
翌日出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ティー
高圧管継手 イハラサイエンス高圧管継手イハラサイエンス
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
高圧管継手の特長・油圧用の中高圧配管用の継手です。・スケジュール管に対応しています。・品種が豊富にそろっています。・SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。接続される鋼管の種類・JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG・JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS・JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT・JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA・JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP・JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
形状クロス質量(kg)0.25タイプWXA寸法L(mm)26.5シリーズ高圧管継手(さし込み溶接形管継手)呼び径(B)3/8 in、17.8mm寸法A(mm)13.5寸法D(mm)12.7寸法C(mm)13寸法M(mm)27スケジュールSch.80
溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(白)径違いチーズベンカン機工
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
種別SCH80材質スチール(PT370)形状径違いチーズ種類溶接式管継手呼び厚さSCH80
溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(白)径違いチーズベンカン機工
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ 淡路マテリア溶接式管継手(白)径違いチーズ淡路マテリア
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別SCH40材質炭素鋼形状径違いチーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工溶接式管継手(白)チーズベンカン機工
12,900税込14,190
1個
翌々日出荷
種別SCH80形状チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)径違いチーズベンカン機工
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
種類溶接式管継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)径違いチーズ淡路マテリア
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別SCH40材質炭素鋼形状径違いチーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手(黒)チーズ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)チーズ淡路マテリア
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別SCH80材質炭素鋼形状チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)径違いチーズベンカン機工
9,790税込10,769
1個
翌々日出荷
種別SCH80材質スチール(PT370)形状径違いチーズ種類溶接式管継手呼び厚さSCH80
溶接式管継手(白)チーズ 淡路マテリア溶接式管継手(白)チーズ淡路マテリア
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
種別SCH80材質炭素鋼形状チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ 淡路マテリア溶接式管継手(白)径違いチーズ淡路マテリア
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
種別SCH80材質炭素鋼形状径違いチーズ種類溶接式管継手
WLB 45°エルボ イハラサイエンスWLB 45°エルボイハラサイエンス
829税込912
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状45°エルボ