カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
「schott gl45」の検索結果

ねじ口びん 青キャップ付
DURAN(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)青耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ねじ口瓶用 キャップ
DURAN¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
GL-45用 コネクターキャップ
三商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
ねじ口びん開栓確認キャップ
DURAN¥5,698税込¥6,2681袋(10個)33日以内出荷●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。材質ポリプロピレン型式GL-45ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140℃アズワン品番1-8234-02
ねじ口びん
DURAN¥4,698~税込¥5,168~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
ねじ口瓶丸型
DURAN(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)
PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)色透明(キャップオレンジ付)材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)色(本体)クリア
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
広口ねじ口瓶(デュラン)
DURAN(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から3日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。仕様青キャップ(GLS-80用)付材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
ねじ口びん液切リング
DURAN¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷から3日以内出荷●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。型式GL-45
広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)
DURAN¥999税込¥1,0991本当日出荷ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)色青ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80
SIBATA(柴田科学)¥789税込¥8681個3日以内出荷ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。材質PP最高使用温度(℃)140
ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付
DURAN¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)ほか3日以内出荷から33日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥10,980税込¥12,0781本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質ほうけい酸ガラス容量(L)2全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136