カテゴリ
- 制御機器(16)
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
「schs1-0」の検索結果

シース熱電対 ヘッドレスタイプ
CHINO(チノー)¥6,898~税込¥7,588~1本ほか当日出荷から14日以内出荷シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上クラスJIS クラス2補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
シースK熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から14日以内出荷シース熱電対仕様汎用形測定範囲(℃)-40~600全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
K熱電対 KTOシリーズ
アズワン(10件のレビュー)¥3,090~税込¥3,399~1個当日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
シースT熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から27日以内出荷仕様汎用形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
シース熱電対 端子箱タイプ
CHINO(チノー)¥7,998~税込¥8,798~1本ほか5日以内出荷から14日以内出荷シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO材質SUS316(保護管)形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上常用温度(℃)650(限度)クラスJIS クラス2素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)
アズワン¥24,100~税込¥26,510~1個当日出荷材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316テフロン(R)(フッ素樹脂)端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2 (圧着Y端子付)熱電対K熱電対シース外径(Φmm)3.2被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
K熱電対(シース型・TK)
アズワン(1件のレビュー)¥4,050~税込¥4,455~1個当日出荷仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ
アズワン(4件のレビュー)¥4,220~税込¥4,642~1個当日出荷低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
被覆熱電対 T熱電対
CHINO(チノー)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
針状形K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から27日以内出荷シース熱電対(針状形)仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2
高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対
CHINO(チノー)¥14,980~税込¥16,478~1本21日以内出荷から26日以内出荷形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から14日以内出荷圧着形温度センサ(L字形)仕様圧着L字形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対
CHINO(チノー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から26日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー
A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。付属品取扱説明書適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対
針状形T熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥14,980~税込¥16,478~1セット14日以内出荷から27日以内出荷仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ測定範囲(℃)-40~200温度測定範囲(℃)-40~200接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150素線の種類T熱電対
シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対
CHINO(チノー)¥10,980~税込¥12,078~1本21日以内出荷から26日以内出荷材質保護管:NCF600(インコネル)形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2補償導線2m付き
シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対
CHINO(チノー)¥6,898~税込¥7,588~1本21日以内出荷から26日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対
CHINO(チノー)¥6,898~税込¥7,588~1本21日以内出荷から26日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2