カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジ
ニッコー¥28,980税込¥31,8781セット(10個)当日出荷から7日以内出荷材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
ゲーム用セパレート型クリアケース コウペンちゃん
ALLONE¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷【対応機種】Switch2対応のセパレート型クリアケースです。ゲーム機本体とジョイコン部分で別々にケースを装着することができます。【キュートなコウペンちゃんデザイン】日常のどんなことでも全力で肯定し、褒めてくれるコウテイペンギンの赤ちゃん「コウペンちゃん」。かわいい仕草と心温まる言葉でSNSを中心に大人気の「コウペンちゃん」が、ゲーム用セパレートクリアケースになって登場!簡単に取り付けられて、かわいいイラストに癒されるオリジナルゲーム機に早変わり!。【便利なセパレートタイプ】本体部分は耐久性や耐熱性に優れたPC素材、ジョイコン部分は握ったときに手になじみやすいTPU素材を使用しています。滑り止め効果があるため持ちやすく、グリップ力が上がるためゲームの操作性もUP!。【装着したまま充電可能】ゲーム機にピッタリとフィットし厚みが薄いため、装着したまま本体ドッグに差し込み、充電することが可能です。電源のオン/オフや音量調整・ソフトの交換・イヤホン接続なども可能です。【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。材質PC、TPU質量(g)60対応Switch2対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×2×28適合年齢(歳)15以上
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら