カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「scl-18b」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18Vリチウムバッテリー sita(サイタ)

    18Vリチウムバッテリー

    sita(サイタ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SCL-001、SCL-002、SCL-003バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)2000
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • 18V充電式3way草刈機 sita(サイタ)

    18V充電式3way草刈機

    sita(サイタ)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ! 収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
    セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18Cコード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340刈込み幅(mm)約160連続使用時間(分)約60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60電源タイプ充電式充電入力容量(VA)60バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60
  • 18V充電器 sita(サイタ)

    18V充電器

    sita(サイタ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SCL-18B専用充電器コード長さ(m)約1.8充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60充電入力容量(VA)60充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60
  • 18V充電式芝生バリカン sita(サイタ)

    18V充電式芝生バリカン

    sita(サイタ)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    両刃駆動だから抜群の切れ味!! 芝生バリカンの刃はワンタッチで交換可能。 別売のヘッジトリマーの刃に取り換えも可能。 刈込み高さを20・25・30mmにワンタッチ調整。
    用途芝生の刈込みに・芝生のキワ刈にセット内容18V充電式芝生バリカン(SCL-003)・芝生バリカン替刃160mm×1・芝生バリカンスライダー×1・芝生バリカンガイドワイヤー×1・ブレードカバー×1・18Vリチウムバッテリー(SCL-18B)・18V充電器(SCL-18C)コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約1560(バッテリーパック含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約377×161×140刈込み幅(mm)約160連続使用時間(分)約60(無負荷時)刃の種別ブレード両刃駆動バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約1200バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60電源タイプ充電式充電入力容量(VA)60バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60