カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(5)
  • 電気材料(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド

「scl-2」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCL-002用ヘッジトリマーハンドル sita(サイタ)

    SCL-002用ヘッジトリマーハンドル

    sita(サイタ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    適合機種SCL-002、SCL-003
  • SCL-002用ヘッジトリマー替刃 sita(サイタ)

    SCL-002用ヘッジトリマー替刃

    sita(サイタ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    適合機種SCL-002、SCL-003
  • バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ

    バックルコンテナ 簡易密閉タイプ

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
    用途衣類・工具などの収納にスタッキング仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(13件のレビュー)
    509税込560特価
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • 3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(20個)
    当日出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。 テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
    クリア
  • 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
  • ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット

    GIKEN(川口技研)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
    用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
  • 防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム)

    防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
    用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業などタイプ2個タイプ(半面形)種別防毒マスクグレー種類直結式小型国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号材質(面体)シリコン
  • 軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全

    軽作業帽 通気孔付 SCL-200A

    ミドリ安全
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷
    前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
    用途軽作業での頭部保護など通気孔あり頭囲(cm)53~62材質ポリエチレン質量(g)175
  • スピードコントローラSCLシリーズ コガネイ

    スピードコントローラSCLシリーズ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スリムシリンダに最適な小形、軽量。
    材質本体:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、パッキン:合成ゴム(NBR)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9クラッキング圧力(MPa)0.06使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付け方法おねじ仕様でシリンダ直付け
  • ステンレスクランプ管 AIOULE(ふじわら)

    ステンレスクランプ管

    AIOULE(ふじわら)
    7,598税込8,358
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    エイト管
  • ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業

    ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
    塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2扉形式片扉取付基板鉄1.6mm
  • ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業

    ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

    日東工業
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
    材質ステンレス保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • L型取付金具 MSCLシリーズ タカチ電機工業

    L型取付金具 MSCLシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GGスクレーパー ムラテックKDS

    GGスクレーパー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。 塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。 大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。 刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。 刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。 ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。 L型G型カッター替刃も使用可能です。
    用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)100刃長(mm)18材質(刃)スチール材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5~0.6
  • カラーレーザープリンタ用光沢ラベル nana(東洋印刷)

    カラーレーザープリンタ用光沢ラベル

    nana(東洋印刷)
    21,980税込24,178
    1箱(400シート)
    翌々日出荷
    トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
    紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
  • 距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立(階段用) SCL型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立(階段用) SCL型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55材質アルミ合金製/アルマイト仕上段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • カラーレーザープリンタ対応透明フィルムラベル nana(東洋印刷)

    カラーレーザープリンタ対応透明フィルムラベル

    nana(東洋印刷)
    13,980税込15,378
    1箱(100シート)
    翌々日出荷
    ラベルの材質は透明光沢フィルム(PET)です。 耐水性、保存性に優れています。
    ラベルサイズ(mm)91.4×63.5面付8面シートサイズ(mm)210×297(A4版)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質耐水光沢紙片数800余白四辺余白付入数100枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンターラベル形状角丸四角
  • OAクリーナー(機器用) コクヨ

    OAクリーナー(機器用)

    コクヨ
    1,498税込1,648
    1箱(60枚)
    当日出荷
    機器用ウェットティッシュタイプのOAクリーナー。 ボトルタイプ 極細繊維の不織布が汚れを強力に拭き取ります。 静電気防止剤がホコリを付きにくくします。
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質ボトル:R-PP、キャップ:R-PEサイズ130×180紙質再生材配合率/ボトル・小ブタ:R-PP100%、キャップ:R-PE100%、不織布/キュプラ効果帯電防止エコマーク認定番号18 112 028
  • 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
    器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
  • ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲-40~85保護等級IP67
  • パーフェクトスクレーパーはがし タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトスクレーパーはがし

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    剥がし作業に適した斜め20度の替刃式スクレーパー
    用途クロス、防水塗膜のはがし作業適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
  • 小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
    定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    LED寿命(時間)40000調光の可否スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ
  • GGスクレーパー共通固定ネジ ムラテックKDS

    GGスクレーパー共通固定ネジ

    ムラテックKDS
    289税込318
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    GGスクレーパー3種共通の交換用固定ネジです。
    用途GGスクレーパーの固定ネジ専用材質(刃)スチール仕様GGスクレーパー共通交換用固定ネジトラスコ品番167-2506適合本体SCL-200、SCL-300、SCL-600材質スチール質量(g)14
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
  • LEDクリップランプ 23W SK11

    LEDクリップランプ 23W

    SK11
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
    用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約800消費電力(W)23最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKD

    SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ

    CKD
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
  • 小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
    定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 充電器 サンワダイレクト

    充電器

    サンワダイレクト
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    400-HSGS002を10台同時充電可能です。
    材質ABS樹脂質量(g)約360(電源アダプタ除く)電源DC5V(付属のACアダプタから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×90×61(電源アダプタ除く)対応機種400-HSGS002充電時間約3時間充電個数10台
  • コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    コロターン107 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • 旋削 ISO標準ホルダー SRSCL・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISO標準ホルダー SRSCL・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
    寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スクリューオン式ヘッド QC12-JSCL2CR タンガロイ

    スクリューオン式ヘッド QC12-JSCL2CR

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)1.2寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
  • 外径用ホルダ JSCL2CR/L タンガロイ

    外径用ホルダ JSCL2CR/L

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    適合チップひし形80°クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューオン式ヘッド QC16 タンガロイ

    スクリューオン式ヘッド QC16

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSCL2CR-CHP タンガロイ

    高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSCL2CR-CHP

    タンガロイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    全幅(mm)13記号マスターインサート:CCGT060202勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...コーナーR(mm)0.2刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5FIG1
  • 高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC12-JSCL2CR-CHP タンガロイ

    高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC12-JSCL2CR-CHP

    タンガロイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)1.2寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)21
  • Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC12 タンガロイ

    Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC12

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    寸法H(mm)12.0寸法B(mm)12.0寸法LH(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法HF(mm)0