カテゴリ

  • 清掃用品(23)
  • 電動工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「scl-200」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全

    軽作業帽 通気孔付 SCL-200A

    ミドリ安全
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
    用途軽作業での頭部保護など材質ポリエチレン質量(g)175頭囲(cm)53~62通気孔あり
  • GGスクレーパー ムラテックKDS

    GGスクレーパー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。 塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。 大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。 刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。 刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。 ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。 L型G型カッター替刃も使用可能です。
    用途削る、剥がす用途に。刃長(mm)18刃幅(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5~0.6材質(刃)スチール
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • EVC-200SCL用スキマノズル E-Value

    EVC-200SCL用スキマノズル

    E-Value
    279税込307
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
    用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。適合EVC-200SCL/200PCL/100P種別スキマノズル
  • EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル E-Value

    EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル

    E-Value(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL種別ワイド ノズル
  • EVC-200SCL用延長パイプ E-Value

    EVC-200SCL用延長パイプ

    E-Value(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL種別延長パイプ
  • EVC- シリーズ用フォームフィルター E-Value

    EVC- シリーズ用フォームフィルター

    E-Value
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合EVC-200SCL/200PCL種別フォームフィルター
  • 軽作業帽用 耳あご紐 ミドリ安全

    軽作業帽用 耳あご紐

    ミドリ安全(14件のレビュー)
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番480-3515適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VS材質ポリプロピレン繊維などグレー質量(g)18
  • EVC- シリーズ用集塵袋 E-Value

    EVC- シリーズ用集塵袋

    E-Value(21件のレビュー)
    799税込879
    1パック(3枚)
    当日出荷
    乾燥したゴミの集塵用(タンク内取付用)です。
    適合EVC-200SCL/200PCL種別集塵袋
  • EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-Value

    EVC-200PCL用 丸毛ブラシ

    E-Value(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
  • フレキシブルホース SK11

    フレキシブルホース

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。ホースとタンクの取付はホース根元部分をタンクに差し込んでから右可左へ回して固定してください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター E-Value

    EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター

    E-Value(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
    適合EVC-200SCL/200PCL種別ペーパーカートリッジフィルター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
  • EVC- シリーズ用集塵ホース E-Value

    EVC- シリーズ用集塵ホース

    E-Value(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-200SCL/200PCL種別集塵ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)約35
  • 布フィルター SK11

    布フィルター

    SK11
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • ワイドノズル SK11

    ワイドノズル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 乾湿両用掃除機20L E-Value

    乾湿両用掃除機20L

    E-Value(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
    用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。吸込仕事率(W)180質量(kg)約5.3集塵容量(L)11電源(V)単相交流100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)11付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレスタイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2
  • カートリッジフィルター用布フィルター SK11

    カートリッジフィルター用布フィルター

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターの使用時に併用してください。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • スキマノズル SK11

    スキマノズル

    SK11
    559税込615
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。狭いところ、奥まった場所の吸塵作業に使用します。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 中継パイプ SK11

    中継パイプ

    SK11
    469税込516
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。細い直径側のパイプを段差のところまできっちり差し込みます。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 丸毛ブラシ SK11

    丸毛ブラシ

    SK11
    569税込626
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • ワイパーノズル SK11

    ワイパーノズル

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。平坦な床の液体の吸引作業に使用します。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • カートリッジフィルターセット SK11

    カートリッジフィルターセット

    SK11
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。標準のフィルターでは除去できない微細な粉塵に適したしています(小麦粉、セメント粉、石灰粉など)。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • フィルターロック SK11

    フィルターロック

    SK11
    529税込582
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターと掃除機本体取付固定用です。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • EVC- シリーズ用クロスフィルター E-Value

    EVC- シリーズ用クロスフィルター

    E-Value(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    適合EVC-200SCL/200PCL種別クロスフィルター
  • 乾湿両用掃除機 20L SK11

    乾湿両用掃除機 20L

    SK11
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
    用途作業場での集塵や水の吸引。吸込仕事率(W)150質量(kg)約6.6タンク容量(L)20集塵容量(L)11電源(V)100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)8セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ材質タンク:ステンレス寸法(mm)約365×365×540タイプ乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1100電源コード(m)約5.0ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78絶縁方式二重絶縁構造最大風量(m3/min)1.58真空度(kPa)最大:14
  • ブラシノズルM E-Value

    ブラシノズルM

    E-Value(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所でのホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ全長(cm)7.5先幅(mm)20
  • カークロウノズル E-Value

    カークロウノズル

    E-Value(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
  • ブラシノズルM E-Value

    ブラシノズルM

    E-Value(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ全長(cm)6.5先幅(mm)20
  • ミニノズルアダプタボディ E-Value

    ミニノズルアダプタボディ

    E-Value(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36全長(cm)15
  • 隙間ノズル E-Value

    隙間ノズル

    E-Value(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細ノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCLサイズM全長(cm)6.5
  • 延長アングルパイプ E-Value

    延長アングルパイプ

    E-Value
    279税込307
    1本
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状アングルサイズM全長(cm)10
  • 延長パイプ E-Value

    延長パイプ

    E-Value(2件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状ストレートサイズM全長(cm)13
  • GGスクレーパー共通固定ネジ ムラテックKDS

    GGスクレーパー共通固定ネジ

    ムラテックKDS
    289税込318
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    GGスクレーパー3種共通の交換用固定ネジです。
    用途GGスクレーパーの固定ネジ専用仕様GGスクレーパー共通交換用固定ネジトラスコ品番167-2506適合本体SCL-200、SCL-300、SCL-600材質スチール質量(g)14材質(刃)スチール