カテゴリ

  • 清掃用品(6)
  • 安全保護具(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「scl-30」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • エスシーロック 難燃タイプ 日東工業

    エスシーロック 難燃タイプ

    日東工業
    6,698税込7,368
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
    材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム本体:グレー、ゴムパッキン:黒設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • GGスクレーパー ムラテックKDS

    GGスクレーパー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。 塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。 大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。 刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。 刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。 ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。 L型G型カッター替刃も使用可能です。
    用途削る、剥がす用途に。刃長(mm)18刃幅(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5~0.6材質(刃)スチール
  • カラーレーザープリンタ用光沢ラベル nana(東洋印刷)

    カラーレーザープリンタ用光沢ラベル

    nana(東洋印刷)
    21,980税込24,178
    1箱(400シート)
    翌々日出荷
    トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
    紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
  • パーフェクトスクレーパーならし タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトスクレーパーならし

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ならし作業に適したフラットな替刃式スクレーパー
    用途表面ならし、ケレン作業適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
  • 軽作業帽(通気孔付) ミドリ安全

    軽作業帽(通気孔付)

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ベンド形状のバイザーが視界を確保します。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
    用途軽作業での頭部保護。仕様通気孔付材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208頭囲(cm)53~62
  • ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。 マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L、ソケットホルダトラスコ品番781-1390セット内容6(ソケット内容)3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.4差込角(mm)9.5
  • パーフェクトスクレーパーはがし タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトスクレーパーはがし

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    剥がし作業に適した斜め20度の替刃式スクレーパー
    用途クロス、防水塗膜のはがし作業適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
  • 軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA ミドリ安全

    軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
    用途軽作業での頭部保護仕様通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208頭囲(cm)53~62
  • 軽作業帽 ミドリ安全

    軽作業帽

    ミドリ安全
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量バンド仕様です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します
    用途軽作業での頭部保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208頭囲(cm)53~62
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • 軽作業帽 SCL-300A ミドリ安全

    軽作業帽 SCL-300A

    ミドリ安全
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
    用途軽作業での頭部保護仕様軽量RAバンド長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208頭囲(cm)53~62
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークールサマーパンツ 東洋物産(ESPADA)

    スーパークールサマーパンツ

    東洋物産(ESPADA)
    10,400税込11,440
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    BlindTricotを使用したハイクオリティーパンツです。 通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。 あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。 丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。 3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。
    用途作業全般付属品裾上げテープ仕様帯電防止・反射材穴開加工種別パンツ適合規格高視認規格JIST8127適合品混率(%)ポリエステル100通気度(mL/sec)235
  • スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA)

    スーパークールサマーシャツ

    東洋物産(ESPADA)
    12,300税込13,530
    1着
    当日出荷
    BlindTricotを使用したハイクオリティーシャツです。 通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。 あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。 丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。 3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。
    用途作業全般仕様帯電防止・反射材穴開加工種別長袖シャツ適合規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)(スーパークールサマーパンツとセットアップでCLASS3対応)混率(%)ポリエステル100袖丈長袖通気度(mL/sec)235
  • 銅製バットスプライス ロングバレル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製バットスプライス ロングバレル

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1袋(10個)ほか
    30日以内出荷
  • 四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式脚立 SCL型

    ピカコーポレイション(17件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • フレキシブルホース SK11

    フレキシブルホース

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。ホースとタンクの取付はホース根元部分をタンクに差し込んでから右可左へ回して固定してください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 布フィルター SK11

    布フィルター

    SK11
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • ワイドノズル SK11

    ワイドノズル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 丸毛ブラシ SK11

    丸毛ブラシ

    SK11
    569税込626
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • スキマノズル SK11

    スキマノズル

    SK11
    559税込615
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。狭いところ、奥まった場所の吸塵作業に使用します。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • カートリッジフィルター用布フィルター SK11

    カートリッジフィルター用布フィルター

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターの使用時に併用してください。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • ワイパーノズル SK11

    ワイパーノズル

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。平坦な床の液体の吸引作業に使用します。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • 中継パイプ SK11

    中継パイプ

    SK11
    469税込516
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。細い直径側のパイプを段差のところまできっちり差し込みます。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • カートリッジフィルターセット SK11

    カートリッジフィルターセット

    SK11
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。標準のフィルターでは除去できない微細な粉塵に適したしています(小麦粉、セメント粉、石灰粉など)。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • フィルターロック SK11

    フィルターロック

    SK11
    529税込582
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターと掃除機本体取付固定用です。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA