カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(62)
- メカニカル部品(58)
- 機構部品(38)
- 制御機器(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- オフィス家具(12)
- 切削工具(11)
- 安全用品(10)
- 店舗什器・備品(6)
- 作業工具(6)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 厨房用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- 清掃用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アサ電子工業(52)
- 大阪魂(40)
- 岩田製作所(29)
- RS PRO(20)
- コノエ(19)
- サンセルフ(11)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
- CKD(9)
- コクヨ(7)
- brother(ブラザー)(5)
- THECUT(5)
- イトーキ(4)
- ケージーパルテック(4)
- ネオプロト(NEOPLOT)(4)
- SOURIAU(4)
- EARTH MAN(3)
- SMC(3)
- エスコ(3)
- 協育歯車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「scm-1」の検索結果

ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1
ケージーパルテック¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7色グレー
ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1B
ケージーパルテック¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7色グレー
サドルカバー SCM1-1700 ファッション シートカバー
MARUTO(大久保製作所)¥1,698税込¥1,8681枚5日以内出荷ファミリーバイク、スクーターサドルの保護、補修、補強に最適。耐寒軟質ビニールレザー使用で優しい座り心地。材質:耐寒軟質ビニールレザー。カラー:無地黒。サイズ:M1。適応車種ホンダ。イブスマイル、ボーカル、エクスプレス、フラッシュ、ジャイロX、G’、クロスカブ。適応車種ヤマハ。旧型ジョグ、サリアン、新型マリック、パセッタ、ミント、BW’S(初期)、キュート。適応車種スズキ。蘭、NEW蘭、モレ色黒サイズM1
ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形
杉原産業(1件のレビュー)¥189税込¥2081袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応
養生クッションマット
E-Value(22件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。 ※洗濯はできません。用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。厚さ(mm)約6材質(中綿)ポリエステル・再生綿生地ポリエステル
タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石
杉原産業(1件のレビュー)¥236税込¥2601個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。 材質:モルトプレン(UL94HF-1) 片側粘着テープ付。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。寸法A(mm)50寸法B(mm)25
SEM試料台
ケニス¥4,198税込¥4,6181組(10個)当日出荷から8日以内出荷走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。材質アルミニウム
強力カラーマグネット 18Φ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)18質量(g)10保持枚数16特性強力
カップブラシ
錦¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
チビモミ
富士元工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
ソフトコーンM1000 アンカーセット
サンセルフ¥9,198税込¥10,1181本当日出荷柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC色オレンジ高さ(mm)1000
デジタル糖分測定器
EBM(江部松商事)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷付属品スポイト測定範囲Brix0.0~55.0%質量(g)約116(電池を含む)電源単4電池(1.5V)2個外寸(mm)58×36×H122測定精度Brix±0.2%測定時間3秒分解能Brix0.1%機能オートパワーオフ(2分後に自動電源オフ)EBM品番6146000
養生クッションマット
SK11¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。材質生地;ポリエステル,中綿;ポリエステル・再生綿
スマジオ 本体受信機(消去機付)
マイコール¥91,980税込¥101,1781台当日出荷低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム。『スマジオ』の登場です。用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)688色ブラック電源専用DC12Vアダプター表示方式FND寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×40×150(アンテナ部含まず)音量10段階ディスプレイ3窓2桁ボタン数6個受信方式ASK音色20送受信周波数(MHz)315、429
産業用光メディアコンバータ マルチモード
ダイヤトレンド¥41,980税込¥46,1781台当日出荷SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SCコネクタ材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3芯数2芯光出力-9dBm~-3dBm動作温度(℃)-25~70伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ)発光波長(nm)1310受信感度-3dBm~-21dBmファイバータイプマルチモード
サンクリーンマスク
三商¥449税込¥4941個(50枚)5日以内出荷安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布三層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。細菌濾過効率(BFE)、微粒子捕集効率(PFE)99%。女性にお勧めの小さめサイズ。ノーズピースはポリエチレン製なので廃棄時に分別する必要がなく、作業の手間を省きます。サイズ小さめ
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き
PISCO(ピスコ)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
マイクロワイパー
ブラストン¥3,798~税込¥4,178~1袋(10枚)ほか当日出荷分割超極細繊維が逆汚染を防止します。 端面からの発じんを抑える特殊レーザーカット技術を使用しています。 パーティクル・残留イオンを極力排除します。用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。クラス10仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当、クリーンパック仕様材質ポリエステル100%色ホワイト
ラボラトリーカート エコノミータイプ
エレクターカート¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。 耐荷重にも優れるため、簡易実験台としても活用可能。 棚板は全て平板なので拭き掃除等メンテナンスも容易。間口(mm)839奥行(mm)461全高(mm)928キャスターΦ125mm ナイロンキャスター ユニクロメッキ金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)839×461×928棚板430ソリッドエレクターシェルフRoHS指令(10物質対応)対応ポールPタイプ
シート面カッター Mネジ用
THECUT¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減切刃形状その他
ラボラトリーカート 耐薬品タイプ
エレクターカート¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。 耐荷重にも優れるため、簡易実験台としても活用可能。 棚板は全て平板なので拭き掃除等メンテナンスも容易。 耐薬品タイプは耐性に優れるSUS304ステンレス仕様。間口(mm)839奥行(mm)461全高(mm)921キャスターΦ125mm ナイロンキャスター ステンレス金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)839×461×921棚板304ソリッドエレクターシェルフRoHS指令(10物質対応)対応ポールPSタイプ
マイコン104
IKURATOOLS(育良精機)¥659,800税込¥725,7801台4日以内出荷付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
キューブ型炊飯器
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から5日以内出荷見た目美しいキューブ型炊飯器 キューブ形状で生活感を抑えキッチンに統一感を 保温:炊きあがると自動で保温モードへ 予約:1-24時間まで30分刻みで設定可能 【4合・5.5合のみ】低温調理:(時間)1-12時間まで5分刻みで時間設定可能用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト ビジュいい炊飯器 ビジュいい キューブ 四角い炊飯器付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード電源AC100V(50/60Hz)方式炊飯:マイコン保証期間1年
シリアル伝送システム 出力対応
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000
シリアル伝送システム 出力対応
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応用途適用バルブ:SY3000,5000インターフェース【バルブ】(2)プラグインDINレール取付
スター中厚マットコート140 2インチ SCMシリーズ
桜井¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷コート紙140g。水性インクジェットプリンター用紙仕様●サイズ:1067×30M●内径2インチアズワン品番65-8283-65
シリアル伝送システム 出力対応
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応用途適用バルブ:SY3000,5000インターフェース【バルブ】(1)フラットケーブルDINレール取付
ソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット
サンセルフ¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌々日出荷仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。高さ(mm)(約)1020付属品取り外し式アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205反射シート3M製高輝度シート(白)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.7色オレンジ/白(反射)材質ポリウレタン+PE入数(本)1
TOKIO スツール ナチュラル
TOKIO(藤沢工業)¥18,980税込¥20,8781脚6日以内出荷材質座面:成型合板(表面ブナ材)/ウレタン塗装、仕上:Φ13ハイテンションスチールパイプ/クロムメッキ幅(mm)417質量(kg)3.8高さ(mm)460種類スツール奥行(mm)390キャスターなし材質(フレーム)Φ13ハイテンションスチールパイプ/クロムメッキ材質(座面)成型合板(表面ブナ材)/ウレタン塗装スタッキング可色(座面)ナチュラル
ソフトコーンM1000 グリーン 接着式アダプターセット
サンセルフ¥11,980~税込¥13,178~1セットほか翌々日出荷素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※通常のアンカー施工と固定強度は異なりますので車両接触がある箇所へ※通常のアンカー施工と固定強度は異なりますので車両接触がある箇所への施工時はアンカー併用での施工をおすすめいたします。エポキシ系の接着剤にて固定して下さい。用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品接続ボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.8色グリーン/白(反射)反射シート3M製高輝度シート(白)材質ポリウレタン+PE高さ(mm)(約)1030
ソフトコーンM1000 グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット
サンセルフ¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌々日出荷仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205色グリーン/白(反射)付属品取り外し式アンカーボルト+施工書直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95反射シート3M製高輝度シート(白)高さ(mm)(約)1020質量(kg)(約)1.7入数(本)1
ソフトコーンM1000 グリーン コンクリートアンカーセット
サンセルフ¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌々日出荷素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.7付属品専用アンカーボルト+施工書色グリーン/白(反射)材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205反射シート3M製高輝度シート(白)高さ(mm)(約)1020
ラボラトリーカート 研究施設向けワゴン TSCM1シリーズ
ERECTA(エレクター)¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷から30日以内出荷耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。簡易実験台としても活用が可能です。棚板は全て平板なので掃除がラクに行えます。
ソフトコーンM1000 グリーン アスファルトアンカーセット
サンセルフ¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌々日出荷素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。反射シート3M製高輝度シート(白)材質ポリウレタン+PE質量(kg)(約)1.7付属品専用アンカーボルト+施工書直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95寸法(mm)ベース部:(約)205色グリーン/白(反射)高さ(mm)(約)1020