カテゴリ
- 機構部品(76)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- メカニカル部品(26)
- カー用品(18)
- 切削工具(17)
- バイク部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 制御機器(5)
- 測定用品(4)
- 作業工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 事務用品(3)
- 建築金物(2)
- マスク(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(42)
- CKD(29)
- 大阪魂(21)
- KYO-EI(19)
- エイテック(ATEC)(14)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
- ナベヤ(8)
- サクセス(8)
- マパール(7)
- ニューストロング販売(6)
- 冨士精密(6)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- タカノ(4)
- THECUT(4)
- 大見工業(3)
- 栃木屋(3)
- ネオプロト(NEOPLOT)(3)
- 杉原産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「scm-2」の検索結果

サドルカバー SCM2-1700 ファッション シートカバー
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚5日以内出荷ファミリーバイク、スクーターサドルの保護、補修、補強に最適。耐寒軟質ビニールレザー使用で優しい座り心地。材質:耐寒軟質ビニールレザー。カラー:無地黒。サイズ:M1。適応車種ホンダ。イブスマイル、ボーカル、エクスプレス、フラッシュ、ジャイロX、G’、クロスカブ。適応車種ヤマハ。旧型ジョグ、サリアン、新型マリック、パセッタ、ミント、BW’S(初期)、キュート。適応車種スズキ。蘭、NEW蘭、モレ色黒サイズM2
三商 サンクリーンマスク SCM-2B ブルー 50枚入
三商¥529税込¥5821箱5日以内出荷日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ適合品。全国マスク工業会 会員マーク入。安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。寸法(mm)175×95色ブルー
ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形
杉原産業(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応
タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石
杉原産業(1件のレビュー)¥286~税込¥315~1個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。 材質:モルトプレン(UL94HF-1) 片側粘着テープ付。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。寸法A(mm)50寸法B(mm)25
サンクリーンマスク
三商¥529税込¥5821箱(50枚)当日出荷スタンダードタイプは日本産業規格JIS T 9001医療用マスククラスⅡ適合品。全国マスク工業会会員マーク入。安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。適合PFE≧98%、BFE≧98%、VFE≧98%、可燃性(区分1)、血液バリア16.0kPa、安全衛生・通気性形状プリーツ寸法(mm)175×95色ホワイト入数(枚)50規格日本産業規格 JIS T 9001/医療用マスククラスⅡ 規格適合番号M22305005構造3層対象ウイルス・風邪・花粉ひもタイプ耳かけ
ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N
杉原産業¥399税込¥4391個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。長さ(mm)25形状円形25Φ幅(mm)25高さ(mm)7.7吸着力(N)220取付穴M5タップ取付穴数1RoHS指令(10物質対応)対応![調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57262494-260410-02.jpg)
調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]
TRUSCO¥449税込¥4941セット(2個)当日出荷シリカクリンシートを留めるのに最適なクリップ付きのマグネットです。 大きさによってクリップの必要数が異なります。トラスコ品番819-5375質量(g)17.5
PL用ステンレスコン柱用金具
日東工業¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から3日以内出荷コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本 取付ねじ付材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロカットハンドシュレッダー
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットルセット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂質量(kg)約2.35外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135ダストボックス容量(L)約3.8細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
SHクロスモッコ
スリーエッチ¥139,800税込¥153,7801枚4日以内出荷鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。用途廃材、ガラ等の搬送に。トラスコ品番216-9793材質ポリエステル、ナイロン、ウレタン樹脂質量(kg)3.7使用荷重(t)2外枠寸法(mm)2000×2000
ミニポール用アルミブラケット
サクセス¥849税込¥9341袋(2個×1組)3日以内出荷から4日以内出荷材質アルミニウム寸法(cm)【棒の受け部分(内径)】:直径1.6【壁貼り付け面】:W1.8×H3.7(壁面から約2.7突き出し(棒部分含めず))
シート面カッター Mネジ用
THECUT¥53,980~税込¥59,378~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減切刃形状その他
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC
THECUT¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!。全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!。予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!刃数2寸法L2(mm)7
2t産廃コンテナ用メッシュシート
アイネット¥26,980税込¥29,6781枚14日以内出荷シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。形状折り畳み寸法(mm)2500×3860ハトメピッチ(mm)600
粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用
THECUT¥71,980~税込¥79,178~1本3日以内出荷油圧部品における油圧ポート部のOリングシート面は、油圧制御を行う上での重要箇所で、規格も厳しい難加工箇所です。メーカーでは、これまでに培った加エノウハウを生かし、Oリングシート面加工専用のインサート交換式カッターを開発いたしました。総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を、標準スローアウェイ化。各ネジのシート面加工と上面のR加工、ザグリ加工までの工程を集約。再研磨不要で、工具費用を含むランニングコストを飛躍的に低減。スローアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8を、ついにスローアウェイで製品化。意匠登録しているMT-DCインサートは、プロファイル加工により高制度を実現。特殊対応を行っていたユニファイ(UNF・SAE)規格品を標準化し、さらにアイテムを拡充。内部給油式を採用する事で、冷却効果や切り屑の排出性の向上により加工能率UP。(AHタイプ)寸法L(mm)127適合インサート面取り用専用:MT-SDMO50204AM/MT-SDHO50204US
シート面カッター ヘリカル加工用
THECUT¥76,980税込¥84,6781本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減切刃形状その他加工内容穴面取り
OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)
マパール¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
SCM435 Uナット 2シュ
大阪魂¥732~税込¥805~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
SCMミゾツキN(ヒクガタ(2シュ
大阪魂¥7,018税込¥7,7201個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。寸法(mm)(割ピン)4×32溝数6寸法S(mm)24寸法m(mm)13寸法n(mm)4.5寸法w(mm)8寸法m1(mm)8寸法de(Φmm)22ねじの呼びdM16寸法dw1(Φmm)23












![調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57262494-260410-02.jpg)