カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角ナット(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M2(3)
  • M36(13)
  • M39(2)
長さ(mm)
  • 10(3)
  • 75(4)
  • 80(4)
  • 85(4)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 120(4)
  • 130(4)
  • 140(4)
  • 150(4)
  • 160(3)
  • 170(4)
  • 180(4)
  • 190(4)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 220(3)
  • 230(3)
  • 240(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 4
  • 0.4(94)
  • 0.45(56山)(95)
  • 0.5(391)
  • 0.63(40山)(11)
  • 0.7(36山)(420)
  • 0.79(32山)(12)
  • 0.8(413)
  • 1(455)
  • 1.05(24山)(13)
  • 1.25(414)
  • 1.27(20山)(12)
  • 1.41(18山)(12)
  • 1.5(326)
  • 1.58(16山)(12)
  • 1.75(224)
  • 2(125)
  • 2.5(92)
  • 3(34)
  • 3.5(28)
材質
  • 鉄すべて(13)
  • SCM435(10)
頭部形状
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(8)
種別
  • 種別全ねじ(3)
  • 種別半ねじ(3)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • クロメート(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
クロメート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • ボサード(1)
  • 冨士精密(1)
  • 富士製作所(1)
大阪魂・ボサード・冨士精密・富士製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scm」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(5本)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1箱(3個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))大阪魂(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435) 富士製作所ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)富士製作所
28,980税込31,878
1箱(9組)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=2(SW組込)表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
パ-カRZSCMハ-ドロックN(セミウス 大阪魂パ-カRZSCMハ-ドロックN(セミウス大阪魂
11,552税込12,707
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W SCMハ-ドロックN(セミウス 大阪魂3カ-W SCMハ-ドロックN(セミウス大阪魂
16,720税込18,392
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)4寸法S(mm)55寸法e(mm)63.5寸法l(mm)41.9寸法m(mm)28寸法m1(mm)21ねじの呼びdM36
3カ-W SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂3カ-W SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
2,963税込3,259
1個
翌々日出荷
六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/ユニクロ)(小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ユニクロ SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂ユニクロ SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
2,816税込3,098
1個
翌々日出荷
Uナット 2種(SCM435/ユニクロ) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)冨士精密
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
材質SCM435規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目